Vibco โก้ จีโอ-190 | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 250 ปอนด์ 8500 Vpm | 14k263 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO GIO-190 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263

VIBCO GIO-190 เครื่องสั่นแบบลม 250 ปอนด์ 8500 Vpm

In Stock
รายการ: AA6NNN รุ่น: GIO-190ข้ามอ้างอิง: 14K263
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
฿9,982 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง2500 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB ที่ 60 psi70
dB ที่ 80 psi70
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ250 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติกความหนาแน่นสูง
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
การติดสากล
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ผ้าพันคอ1A326
พอร์ตออก1 / 4 "NPT
ความสูงโดยรวม2 9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.125 "
ความกว้างโดยรวม2"
ความเร็ว @ 60 psi8500 vpm
ความเร็ว @ 80 psi10,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO GIO-100 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 จีไอโอ-1002"3.25 "1.625 "฿8,606
VIBCO GIO-130 นิวเมติกไวเบรเตอร์ 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 จีไอโอ-1302.25 "3.75 "1.875 "฿8,777
VIBCO GIO-160 เครื่องสั่นแบบลม 160 ปอนด์ 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 จีไอโอ-1602 9 / 16 "4.125 "2"฿9,938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO GIO-190 เครื่องสั่นแบบลม 250 ปอนด์ 8500 Vpm
฿9,982 / หน่วย