VIBCO
ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี Vibco เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านเครื่องสั่นอุตสาหกรรมคุณภาพสูงและการบำรุงรักษาต่ำ เครื่องสั่นในงานก่อสร้าง และอุปกรณ์สั่นสะเทือนอื่น ๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี และยา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
เครื่องสั่นดูทั้งหมด
เครื่องสั่นไฟฟ้า เครื่องสั่นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องออกแบบมาเพื่อเร่งการไหลของวัสดุจำนวนมากผ่านหน้าจอถังขยะหรือไซโล นำเสนอแบริ่งที่มีขนาดใหญ่กว่า / หล่อลื่นล่วงหน้าเพื่อทนฝุ่นสิ่งสกปรกฝนหรือหิมะและมอเตอร์ขนาด 0.05 - 5 แรงม้าสำหรับการสั่นสะเทือนสูงสุด 11000 vpm
เครื่องสั่นไฮดรอลิก เครื่องสั่นแบบเทอร์ไบน์ / ความถี่ต่ำเหมาะสำหรับใช้กับงานก่อสร้างการทำฟาร์มและอุปกรณ์ขึ้นรูปคอนกรีต สามารถทำงานที่ความกดดันสูงถึง 3000 psi เพื่อสร้างการสั่นสะเทือนความถี่สูงโดยมีระดับเสียงต่ำถึง 60 dB ที่ความเร็วสูงสุด
เครื่องสั่นแบบนิวเมติก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหนักในโรงหล่อโรงงานกระดาษหรืออุตสาหกรรมเคมี สามารถรีไซเคิลอากาศอัดจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มความถี่ในการสั่นสะเทือน (สูงสุด 24000 vpm) และป้องกันการลดลงภายใต้ภาระที่รุนแรง มีให้เลือกทั้งตัวเรือนอะลูมิเนียมเหล็กหล่อพลาสติกและเหล็กกล้า
อุปกรณ์เสริมเครื่องสั่น ประกอบด้วยแคลมป์ลูกสูบลิ่มและแบบไม้และขายึดแบบมีกาวในตัวสำหรับใช้กับเครื่องสั่น Vibco มีจำหน่ายในวัสดุอลูมิเนียมซิลิโคนและเหล็กกล้าคาร์บอน
เกี่ยวกับ Vibco
แคตตาล็อกเครื่องสั่น Vibco ประกอบด้วยเครื่องสั่นแบบไฟฟ้า นิวเมติกและไฮดรอลิก และปืนลม เครื่องสั่นไฟฟ้า Vibco ใช้เป็นเครื่องสั่นถังและเครื่องสั่นคอนกรีต และมีจำหน่ายในรุ่นมากกว่า 150 รุ่นพร้อมตัวเลือกความเร็ว ตู้ และอัตรากำลังที่แตกต่างกัน ของแบรนด์ เครื่องสั่นไฮดรอลิก สามารถทำงานได้ที่แรงดันสูงสุด 3000 psi ทำให้เหมาะสำหรับการก่อสร้างงานหนัก การทำเหมือง และการใช้งานอื่นๆ ในสภาพที่เปียก โคลน และมีฝุ่นมาก พวกเขาสร้างการสั่นสะเทือนความถี่สูงที่มีระดับเสียงต่ำถึง 60 เดซิเบล ปืนใหญ่อากาศ Vibco ประกอบด้วยถังแรงดันสูงที่ใช้เก็บอากาศอัดและมีวาล์วปล่อยอากาศอัดโดยตรงไปยังไซโลหรือถังเก็บ Raptor Supplies นำเสนอปืนลมที่หลากหลายในความจุที่แตกต่างกันถึง 9.33 ลบ.ฟุต และเครื่องสั่นอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมกับอุปกรณ์เสริม
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Vibco ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Dayton ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีเครื่องสั่น Vibco เทียบเท่า ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงโยงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้โดยใช้ตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขรุ่น
การส่งสินค้า
เครื่องสั่น Vibco มีจำหน่ายในความถี่การสั่นสะเทือนสูงถึง 24000 vpm เครื่องสั่น ปืนใหญ่ และอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการบรรจุหีบห่อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจะถูกจัดส่งโดยการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เครื่องสั่น Vibco Big Bertha Dumpbody
เครื่องสั่นเหล่านี้เขย่าแม้กระทั่งวัสดุที่แข็งที่สุด รวมถึงปุ๋ย แอสฟัลต์ร้อน สิ่งสกปรกที่แช่แข็งหรือเปียก ดินเหนียว เถ้าลอย และวัสดุที่ย่อยสลายได้ ลดการสึกหรอเมื่อหยุดพักและหยุด...อ่านเพิ่มเติม
Vibco SandBuster เครื่องสั่นแบบกระจาย Hopper
เครื่องสั่นไฟฟ้าแบบไร้เสียงเหล่านี้เป็นเครื่องปิดล้อมที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในในสภาพแวดล้อมที่สกปรก ฝุ่นละออง หิมะ หรือฝน สามารถใช้ในการรวมคอนกรีต เร่งรัด...อ่านเพิ่มเติม
Vibco TRAILA & STIK-IT ระบบติดตั้งเครื่องสั่น
ด้วยชุดอุปกรณ์ Traila คุณสามารถขนถ่ายรถบรรทุกและถังพักน้ำย่อยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ยังช่วยลดน้ำหนักอีกด้วย ฐานที่กระตุ้นการดูดของระบบ Traila ช่วยให้พกพาสะดวกจาก hopp...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ที่ตั้งของ สำนักงานใหญ่ Vibco อยู่ที่ไหน?
Vibco มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องสั่นแบบนิวแมติกและแบบไฮดรอลิก?
เครื่องสั่นแบบใช้ลมหรือแบบใช้แรงลมเหมาะสำหรับงานต่อเนื่องสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุเม็ดเล็ก หนาแน่น และละเอียด ในขณะที่งานหนักและงานยุ่งในสภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน เฉอะแฉะ หรือมีฝุ่นมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องสั่นแบบไฮดรอลิก
วิธีการติดตั้งปืนใหญ่อากาศ?
- รูในโครงสร้างที่ใหญ่กว่าท่อปล่อยของปืนใหญ่อากาศหนึ่งนิ้ว
- จากนั้นหน้าแปลนยึดจะถูกยึดหรือเชื่อมเข้ากับช่องด้านข้างเหนือรู
- กระบอกสูบติดอยู่กับท่อระบายและอากาศ ดังนั้นจึงทำการเชื่อมต่อการทำงาน
- การดำเนินการสามารถทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล
- คู่มือประกอบด้วยวาล์วปล่อยอากาศแบบธรรมดาหรือโซลินอยด์พร้อมสวิตช์ไฟฟ้า
- การทำงานอัตโนมัติประกอบด้วยโซลินอยด์วาล์วและตัวจับเวลา
- เมื่อติดตั้งแล้ว รอบเวลาสามารถเปลี่ยนจากวันละครั้งหรือเมื่อจำเป็นเพื่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเติมอากาศในกระบอกสูบได้
อะไรคือประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาขณะติดตั้งเครื่องสั่นแบบกังหัน CC?
- ติดตั้งฮาร์ดแวร์ทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เช่น เพลท โซ่ และเหล็กรางน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสั่นแน่น ขันให้แน่นอีกครั้งหลังจากใช้งาน 10 ถึง 15 นาทีแรก
- เพื่อลดการสูญเสียแรงดันจากคอมเพรสเซอร์ไปยังเครื่องสั่น ท่อที่เชื่อมต่อกับพอร์ตทางเข้าของเครื่องสั่นควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอย่างน้อยเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าของขนาดท่อของเครื่องสั่น
- ใช้งานเครื่องเป็นเวลาสั้นๆ 5-10 นาทีที่แรงดันสูงสุด 80 psi
จะทำอย่างไรเมื่อเครื่องสั่นไม่เริ่มทำงาน?
- ตรวจสอบสิ่งสกปรกในช่องเปิดทางเข้าหรือสายการบินและแก้ไข
- ตรวจสอบสายการบินกลับไปที่คอมเพรสเซอร์เพื่อหาการหลุดหรือรู