VIBCO รุ่น 50 Pneumatic Vibrator
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 50-1S | 4 9 / 16 " | 4.5 " | 2" | ฿12,795 | |
A | 50-1-อีเอ็ม | 4 9 / 16 " | 4.5 " | 2" | ฿19,226 | |
B | 50-1 | 4 9 / 16 " | 4.5 " | 2" | ฿12,274 | |
A | 50-1S-EM | 4 9 / 16 " | 4.5 " | 2" | ฿18,057 | |
B | 50-1 1-/ 4 | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ฿18,160 | |
A | 50-1-1 / 4 ส | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ฿19,312 | |
A | 50-1-1 / 4-EM | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ฿25,350 | |
A | 50-1-1 / 2S-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ฿30,723 | |
A | 50-1-1 / 2 ส | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ฿19,719 | |
B | 50-1 1-/ 2 | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ฿20,702 | |
A | 50-1-1 / 2-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ฿28,817 | |
A | 50-2S-EM | 8.125 " | 9" | 3.5 " | ฿32,056 | |
A | 50-2-อีเอ็ม | 8.125 " | 9" | 3.5 " | ฿30,352 | |
A | 50-2S | 8.125 " | 9" | 3.5 " | ฿23,203 | |
B | 50-2 | 8.125 " | 9" | 3.5 " | ฿24,297 | |
A | 50-3-อีเอ็ม | 9.125 " | 10.5 " | 4.5 " | ฿54,536 | |
A | 50-2 ลส | 9.375 " | 9" | 3.5 " | ฿37,222 | |
B | 50-2L | 9.375 " | 9" | 3.5 " | ฿34,923 | |
A | 50-2L-EM | 9.375 " | 9" | 3.5 " | ฿43,505 | |
A | 50-3L-EM | 13.5 " | 10.5 " | 4.5 " | ฿72,449 | |
A | 50-3LS-EM | 13.5 " | 10.5 " | 4.5 " | ฿73,536 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือบันทึก
- หมวกและหมวกกันน็อกป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- อุปกรณ์เสริมมอเตอร์
- รางคู่มือเชิงเส้น
- หน่วยความร้อน
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- ชุดเครื่องมือช่าง
- โฟม
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- การทดสอบทางการเกษตร
- QUAKEHOLD! ตัวยึดอุปกรณ์
- YOKE ลิงค์เชื่อมต่อ
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 3216LV ซีรี่ส์
- COOPER B-LINE B24 ช่องเชื่อม
- EATON หม้อแปลงควบคุม STN ซีรีส์ Moeller
- BATTALION ที่จับประตูอัตโนมัติ
- TRAMEX เครื่องสแกนความชื้นหลังคาและผนัง
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDJS
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-R, ขนาด 852, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman
- BROWNING มัดคู่หูซีรีส์ 5V 5 ร่อง