Vibco 50-1-em | เครื่องสั่นแบบนิวแมติก 9000 Vpm | 4ht55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO 50-1-EM เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 9000 Vpm | AD8BGA 4HT55

VIBCO 50-1-EM เครื่องสั่นแบบลม 9000 Vpm

In Stock
รายการ: AD8BGA รุ่น: 50-1-EMข้ามอ้างอิง: 4HT55
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
฿19,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง400 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
การติดเท้า
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
พอร์ตออก1 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม4 9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
ความกว้างโดยรวม2"
ความเร็ว @ 60 psi9000 vpm
ความเร็ว @ 80 psi11,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกสูบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO 50-1 เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"฿12,446
VIBCO 50-1-1 / 2 Pneumatic Vibrator 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1 1-/ 27 15 / 16 "7.5 "3"฿22,888
VIBCO 50-1-1 / 2-EM Pneumatic Vibrator 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"฿30,568
VIBCO 50-1-1 / 2S เครื่องสั่นแบบลม 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2 ส7 15 / 16 "7.5 "3"฿19,719
VIBCO 50-1-1 / 2S-EM เครื่องสั่นแบบนิวเมติก 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"฿30,723
VIBCO 50-1-1 / 4 Pneumatic Vibrator 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1 1-/ 46.375 "6"2.5 "฿20,077
VIBCO 50-1-1 / 4-EM Pneumatic Vibrator 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "฿27,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO 50-1-EM เครื่องสั่นแบบลม 9000 Vpm
฿19,226 / หน่วย