VIBCO 50-3-EM เครื่องสั่นแบบลม 3200 Vpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก |
ความจุน้ำหนักถัง | 30,000 ปอนด์ |
CFM ที่ 60 psi | 25 |
CFM @ 80 PSI | 30 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
พอร์ตขาเข้า | 1 / 2 "NPT |
การติด | เท้า |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
พอร์ตออก | 1 / 2 "NPT |
ความสูงโดยรวม | 9.125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 4.5 " |
ความเร็ว @ 60 psi | 3200 vpm |
ความเร็ว @ 80 psi | 3800 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | ลูกสูบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
50-1 | 4 9 / 16 " | 4.5 " | 2" | ฿12,446 | |
50-1 1-/ 2 | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ฿22,888 | |
50-1-1 / 2-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ฿30,568 | |
50-1-1 / 2 ส | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ฿19,719 | |
50-1-1 / 2S-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ฿30,723 | |
50-1 1-/ 4 | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ฿20,077 | |
50-1-1 / 4-EM | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ฿27,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.