VIBCO ปรับความเร็วความถี่สูง
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์ | ทบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แหล่งพลังงาน | ความเร็ว | ประเภทเครื่องสั่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC-20 | 3.5 " | 3.70 | 74 | 5" | 5" | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 3500 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿17,361 | |
B | DC-100 | 4.25 " | 12 | 72 | 6.75 " | 6" | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 4000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿29,918 | |
C | US-100 | 4.25 " | 0.65 | 78 | 6.75 " | 6" | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 10,000 vpm | ความถี่สูง | ฿37,227 | |
D | ดีซี-450ที | 4.125 " | 22 | 75 | 8.25 " | 4.875 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 7000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿44,615 | |
E | DC-700 | 5" | 25 | 75 | 8" | 5.75 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 6000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿49,696 | |
F | DC-300 | 5" | 16 | 74 | 9" | 4.125 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 4000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿49,099 | |
F | DC-200 | 5" | 14 | 73 | 8.875 " | 4.125 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 4000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿46,002 | |
G | US-900 | 6.25 " | 4.50 | 85 | 11.125 " | 5.5 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 10,000 vpm | ความถี่สูง | ฿72,650 | |
H | DC-1600 | 6.25 " | 32 | 82 | 11.25 " | 5.625 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 5000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿62,262 | |
I | DC-3500 | 9.5 " | 60 | 70 | 12 " | 10 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 4000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿56,574 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดสลิง Swage Stud Fittings
- การยกและติดตั้งถ้วยดูดแบบแมนนวล
- เสาและเสากั้นเชือก
- การป้องกันชิ้นส่วนรถยนต์
- ชุดแหนบ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- รถบรรทุกมือ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ผ้าลวด
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- CHICAGO PNEUMATIC เครื่องขัดอากาศ / บัฟเฟอร์
- STANLEY สกรูบานพับร่องแบบเต็มเหล็ก
- FIBERGRATE บันไดเลื่อน Isofr 1-1 / 2 นิ้ว
- WOODHEAD ฮับชุด 130226
- COOPER B-LINE ซ็อกเก็ตเมตรเดียวในตัว
- WATTS Ames Maxim Series M400 ชุดประกอบโซนแรงดันที่ลดลง
- BULLDOG เชื่อมบนแจ็ครถพ่วงแบบกลม
- HUMBOLDT เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหน้าปัดพกพา
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน CDTD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E43 MDLD ตัวลดความเร็วหนอน/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า