VIBCO DC-700 เครื่องสั่นไฟฟ้า 25a 12vdc 1 เฟส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นไฟฟ้า |
แอมป์ | 25 |
ประเภทแบริ่ง | หล่อลื่นล่วงหน้า |
ความจุน้ำหนักถัง | 7000 ปอนด์ |
ทบ | 75 |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
กรงขัง | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
วัสดุกระดิ่งปิดท้าย | เหล็กหล่อ |
บังคับ | ปรับได้ด้วยกลไก |
คะแนนบังคับ | 700 ปอนด์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
แผ่นยึด | ขายแยกต่างหาก |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
ความสูงโดยรวม | 5" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8" |
ความกว้างโดยรวม | 5.75 " |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC |
ความเร็ว | 6000 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์ | ทบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แหล่งพลังงาน | ความเร็ว | ประเภทเครื่องสั่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-100 | 4.25 " | 12 | 72 | 6.75 " | 6" | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 4000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿29,918 | ||
DC-20 | 3.5 " | 3.70 | 74 | 5" | 5" | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 3500 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿17,361 | ||
DC-300 | 5" | 16 | 74 | 9" | 4.125 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 4000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿49,099 | ||
US-100 | 4.25 " | 0.65 | 78 | 6.75 " | 6" | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 10,000 vpm | ความถี่สูง | ฿37,227 | ||
US-900 | 6.25 " | 4.50 | 85 | 11.125 " | 5.5 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 10,000 vpm | ความถี่สูง | ฿72,650 | ||
DC-3500 | 9.5 " | 60 | 70 | 12 " | 10 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 4000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿56,574 | ||
DC-1600 | 6.25 " | 32 | 82 | 11.25 " | 5.625 " | ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC | 5000 vpm | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | ฿62,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.