Vibco โก้ อัส-100 | เครื่องสั่นไฟฟ้า 0.65a 115vac 1 เฟส | 4ชม.20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO US-100 เครื่องสั่นไฟฟ้า 0.65a 115vac 1 เฟส | AD8AYF 4HR20

VIBCO US-100 เครื่องสั่นไฟฟ้า 0.65a 115vac 1 เฟส

In Stock
รายการ: AD8AYF รุ่น: US-100อ้างไขว้: 4HR20
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
฿37,227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นไฟฟ้า
แอมป์0.65
ประเภทแบริ่งหล่อลื่นล่วงหน้า
ความจุน้ำหนักถัง1000 ปอนด์
ทบ78
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
กรงขังปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
บังคับแก้ไข Eccentrics ไม่สามารถปรับได้
คะแนนบังคับ100 ปอนด์
HP1/20
แม็กซ์ ชั่วคราว200 องศา F
แผ่นยึดขายแยกต่างหาก
ตำแหน่งการติดตั้งสากล
ความสูงโดยรวม4.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
ความกว้างโดยรวม6"
ระยะ1
แหล่งพลังงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความเร็ว10,000 vpm
ประเภทเครื่องสั่นความถี่สูง
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมแอมป์ทบ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมแหล่งพลังงานความเร็วประเภทเครื่องสั่นราคา
VIBCO DC-100 เครื่องสั่นไฟฟ้า 12a 12vdc 1 เฟส | AD8ANY 4HP57 DC-1004.25 "12726.75 "6"ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC4000 vpmแบตเตอรรี่กำลังทำงาน฿29,918
VIBCO DC-20 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3.70a 12vdc 1 เฟส | AD8ANZ 4HP58 DC-203.5 "3.70745"5"ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC3500 vpmแบตเตอรรี่กำลังทำงาน฿17,361
VIBCO DC-300 เครื่องสั่นไฟฟ้า 16a 12vdc 1 เฟส | AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC4000 vpmแบตเตอรรี่กำลังทำงาน฿49,099
VIBCO DC-700 เครื่องสั่นไฟฟ้า 25a 12vdc 1 เฟส | AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC6000 vpmแบตเตอรรี่กำลังทำงาน฿49,696
VIBCO US-900 Electric Vibrator 4.50a 115vac 1 เฟส | AD8AYG 4HR 23 US-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "ติดตั้งระบบไฟฟ้า10,000 vpmความถี่สูง฿72,650
VIBCO DC-3500 เครื่องสั่นไฟฟ้า 60a 12vdc 1 เฟส | AE9NYN 6L765 DC-35009.5 "607012 "10 "ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC4000 vpmแบตเตอรรี่กำลังทำงาน฿56,574
VIBCO DC-1600 เครื่องสั่นไฟฟ้า 32a 12vdc 1 เฟส | AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "ไฟฟ้า - แบตเตอรี่ 12 VDC5000 vpmแบตเตอรรี่กำลังทำงาน฿62,262

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO US-100 เครื่องสั่นไฟฟ้า 0.65a 115vac 1 เฟส
฿37,227 / หน่วย