VESTIL CJIB Series Mini เครนเหนือศีรษะแบบคานยื่น
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความสูงฐาน | ความยาวลำแสง | ขนาดลำแสง | ความจุ | ความลึก | ความกว้างของหน้าแปลน | กวาดล้างดิน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีเจไอบี-10 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "x 6" | ปอนด์ 1000 | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | ฿95,667 | |
B | ซีเจไอบี-20 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "x 6" | ปอนด์ 2000 | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | ฿99,158 | |
C | ซีเจไอบี-3 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16 "x 4" | ปอนด์ 300 | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | ฿67,792 | RFQ
|
D | ซีเจไอบี-6 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16 "x 4" | ปอนด์ 600 | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | ฿70,032 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ
- เครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าท่อ
- ตัวควบคุมอุณหภูมิเปลี่ยนฮีตเตอร์แช่
- การติดตั้งและชุดเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- สายรัดท่อ
- การควบคุมปั๊ม
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- CHANNELLOCK คีมลิ้นและร่อง
- AIR HANDLER เครื่องกรองอากาศโพลีเอสเตอร์ MERV 6
- JOHNSON CONTROLS วาล์วควบคุมน้ำ 2 ทาง
- APPLETON ELECTRIC ปกแบบ 2-1 / 2 และ 3 นิ้ว
- VICKERS ปั๊มใบพัด 2 Gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 Psi
- SPEARS VALVES โกลบวาล์ว CPVC EPDM
- EATON ชุดขั้วต่อซีรีส์ S811+/S801+
- SLOAN ชุดติดตั้งเพิ่มฟลัชวาล์ว
- LINN GEAR เฟืองเจาะสำเร็จรูป โซ่ 60
- BALLYMORE บันไดม้วนเหล็กแบบประกอบไม่มีราวจับ