VESTIL CJIB-6 Mini Overhead Cantilever Jib, 600 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนแบบพกพา |
ความสูงฐาน | 3" |
ความยาวฐาน | 43.88 " |
ความกว้างฐาน | 53.75 " |
ความสูงของลำแสง | 4" |
ความยาวลำแสง | 63.13 " |
ขนาดลำแสง | 2 11 / 16 "x 4" |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 40.12 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2.69 " |
กวาดล้างดิน | 84 " |
ความสูง | 106.69 " |
ความยาว | 63.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 3 / 4 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
โหมดการทำงาน | ด้วยมือ |
ความยาวกรรเชียง | 39 3 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cjib-6.pdf |
การหมุน | 0 องศา |
ความกว้างคร่อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 47 3 / 4 " |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 54 " |
ความกว้าง | 53.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 270.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 136.53 |
รหัส HS | 8426300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความสูงฐาน | ความยาวลำแสง | ขนาดลำแสง | ความจุ | ความลึก | ความกว้างของหน้าแปลน | กวาดล้างดิน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเจไอบี-10 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "x 6" | ปอนด์ 1000 | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | ฿95,667 | RFQ
| |
ซีเจไอบี-20 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "x 6" | ปอนด์ 2000 | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | ฿99,158 | RFQ
| |
ซีเจไอบี-3 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16 "x 4" | ปอนด์ 300 | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | ฿67,792 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.