EDWARDS SIGNALING 340 Series เครื่องสั่นกระดิ่ง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340-10G5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 24 VAC | - | RFQ
|
A | 340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 120 VAC 60 เฮิร์ตซ์ | - | RFQ
|
A | 340-6E5 | - | - | 0.7A | 3-11 / 16 " | 7-1 / 8 " | - | - | 12 VAC | - | RFQ
|
A | 340-4FM | - | - | 0.46A | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 16 VAC | - | RFQ
|
A | 340-4R5 | - | - | 0.031A | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 240 VAC | - | RFQ
|
A | 340-6FM | - | - | 0.5A | 3-11 / 16 " | 7-1 / 8 " | - | - | 16 VAC | - | RFQ
|
A | 340-6R5 | - | - | 0.035A | 3-11 / 16 " | 7-1 / 8 " | - | - | 240 VAC | - | RFQ
|
A | 340-4E5 | - | - | 0.62A | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 12 VAC | - | RFQ
|
A | 340-10R5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 240 VAC | - | RFQ
|
A | 340-4N5 | 4" | 0.062A | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 120 VAC | - | ฿9,236 | |
A | 340-4G5 | 4" | 0.250A | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 24 VAC | - | ฿8,043 | |
A | 340-6G5 | 6" | 0.350A | - | 2-29 / 32 " | - | 6" | 24 VAC | - | ฿9,638 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดซ็อกเก็ต
- สวิตช์สถานีควบคุมสถานที่อันตราย
- ท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมพัดลม
- ที่พักพิงท่าเรือ
- ชุดท่อ A / C
- แผ่นขัดและสายพาน
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- กลองและถังปั๊ม
- การทดสอบคอนกรีต
- ไม้ก๊อก
- WOOSTER PRODUCTS Oxide Coarse Grit Antislip Tape, ม้วนต่อเนื่อง
- SPEAKMAN การเปลี่ยนน้ำยาล้างตา
- APPROVED VENDOR แผ่นไนล่อน 6/6 ออฟไวท์
- MAYHEW TOOLS หมัดแข็ง
- ROMOLD พาเลทบรรจุถังรั่วที่มีฝาปิด
- DIXON ปะเก็นซองจดหมาย
- SPEARS VALVES พีวีซีเกลียวลวดหนามและกากบาทแทรกปกติ, แทรก
- BUYERS PRODUCTS ตะขอพินเทิล
- ENERPAC กระบอกสูบไฮดรอลิกรุ่น CDT
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 23