EDWARDS SIGNALING กระดิ่งสั่น 340-4E5 ขนาด 4 นิ้ว 12VAC อัตรา 0.62A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระฆัง |
คะแนนปัจจุบัน | 0.62A |
ความลึก | 2-13 / 22 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4-1 / 2 " |
กำลังไฟ | 7.4VA |
Standard | UL, CSFM, เอฟเอ็ม |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 12 VAC |
รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-4G5 | 4" | 0.250A | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 24 VAC | - | ฿9,121 | |
340-4N5 | 4" | 0.062A | - | 2-15 / 32 " | - | 4" | 120 VAC | - | ฿10,935 | |
340-6G5 | 6" | 0.350A | - | 2-29 / 32 " | - | 6" | 24 VAC | - | ฿10,454 | |
340-10G5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 24 VAC | - | RFQ
|
340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 120 VAC 60 เฮิร์ตซ์ | - | RFQ
|
340-10R5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16 " | 10-1 / 2 " | - | - | 240 VAC | - | RFQ
|
340-4FM | - | - | 0.46A | 2-13 / 22 " | 4-1 / 2 " | - | - | 16 VAC | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.