ANVIL 0361502305 FIG 2125 Pipe Union, 3 In Nominal, FNPT, แบล็กออกไซด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สหภาพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 3000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
ขนาด Hex | 6.156 " |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 2 |
ภายนอก Dia. | 6.156 " |
ขนาดท่อ | 3" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 psi ที่ 550 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.65 |
รหัส HS | 7307199030 |
รุ่น | ขนาด Hex | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0361500200 | 1-17 / 64 " | 1-17 / 64 " | 1 / 8 " | ฿1,183 | |
0361500408 | 1-31 / 64 " | 1-31 / 64 " | 1 / 4 " | ฿1,290 | |
0361500606 | 1-11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 3 / 8 " | ฿1,299 | |
0361500804 | 1-15 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1 / 2 " | ฿1,203 | |
0361501000 | 2.375 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ฿1,455 | |
0361501208 | 2-25 / 32 " | 2-25 / 32 " | 1" | ฿1,802 | |
0361501406 | 3-23 / 64 " | 3-23 / 64 " | 1.25 " | ฿3,047 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.