Anvil 0361500804 | ยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | 29vd72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361500804 FIG 2125 ข้อต่อท่อ, 1/2 นิ้วที่ระบุ, เหล็กหลอม, FNPT | AF9DJZ 29VD72

ANVIL 0361500804 FIG 2125 ท่อยูเนี่ยน 1/2 In Nominal, Forged Steel, FNPT

In Stock
รายการ: AF9DJZ รุ่น: 0361500804ข้ามอ้างอิง: 29VD72

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
ขนาด Hex1-15 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.1-15 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.93
รหัส HS7307199030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361500200 Union เหล็กฟอร์จ 1/8 นิ้ว | AF9DJW 29VD69 03615002001-17 / 64 "1-17 / 64 "1 / 8 "฿1,183
ANVIL 0361500408 FIG 2125 ข้อต่อท่อ ข้อต่อเกลียว เหล็กฟอร์จ | AF9DJX 29VD70 03615004081-31 / 64 "1-31 / 64 "1 / 4 "฿1,290
ANVIL 0361500606 FIG 2125 ข้อต่อท่อ, ปลาย FNPT, เหล็ก, แบล็คออกไซด์ | AF9DJY 29VD71 03615006061-11 / 16 "1-11 / 16 "3 / 8 "฿1,299
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Pipe Union, 3/4 In Nominal, การเชื่อมต่อแบบเกลียว | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "฿1,455
ANVIL 0361501208 FIG 2125 ข้อต่อท่อ เหล็กฟอร์จ เกลียว | AF9DKB 29VD74 03615012082-25 / 32 "2-25 / 32 "1"฿1,802
ANVIL 0361501406 Forged Steel Union, Class 3000, 1-1/4 In Pipe, เหล็ก | AF9DKC 29VD75 03615014063-23 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "฿3,047
ANVIL 0361501604 รูปที่ 2125 ข้อต่อท่อ 1-1/2 ในท่อ รูปแบบปลาย Fnpt | AF9DKD 29VD76 03615016043-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "฿3,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361500804 FIG 2125 ท่อยูเนี่ยน 1/2 In Nominal, Forged Steel, FNPT
฿1,203 / หน่วย