Edwards Signaling 340-6g5 | กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 24vac ลึก 3 11/16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 24VAC 3 ความลึก 11/16 นิ้ว | AA7PWZ 16G572

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 24VAC ความลึก 3 11/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7PWZ รุ่น: 340-6G5ข้ามอ้างอิง: 16G572
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
฿10,454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระฆัง
แอมป์0.350A
สีสีเทา
เดซิเบล92dB @ 10 ฟุต
ความลึก2-29 / 32 "
ความสูง6"
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
การติดพื้นผิว
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8531800040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์คะแนนปัจจุบันความลึกเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 340-4G5 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 24VAC 0.31A Rating | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-฿9,121
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 120VAC 2 ความลึก 13/22 นิ้ว | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-฿10,935
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 กระดิ่งสั่น ขนาด 10 นิ้ว 24VAC 0.35A Rating | ซีเอฟ4แนน 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 กระดิ่งสั่น ขนาด 10 นิ้ว 120VAC 4 ความลึก 13/16 นิ้ว | CF4NAP 340-10N5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60 เฮิร์ตซ์-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 กระดิ่งสั่น ขนาด 10 นิ้ว 240VAC 0.35A Rating | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 12VAC 0.62A Rating | ซีเอฟ4นาร์ 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4FM กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว 16VAC 0.46A Rating | CF4NAT 340-4FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 กระดิ่งสั่น ขนาด 6 นิ้ว 24VAC ความลึก 3 11/16 นิ้ว
฿10,454 / หน่วย