LEESON B3/B14 หน้าแปลน IEC มอเตอร์เมตริก AC, สามเฟส, TEFC, ฐานแข็ง
มอเตอร์เมตริก Leeson IEC ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง ยูนิตเหล่านี้มีโครงเหล็กหล่อ/อะลูมิเนียมสำหรับงานหนักพร้อมเอ็นเบลล์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และกล่องท่อร้อยสายเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อสายไฟจากสภาพแวดล้อมและการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ
สไตล์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 193367.60 | 132 | 18 / 9 | 7 1/2 /5 | 5.6 / 3.7 | 87 / 85 | 3600 / 3000 | ฿55,036 | |
A | 193366.60 | 132M | 17 / 8.5 | 5 1/2 /4 | 4.1 / 2.98 | 69 / 62 | 1200 / 1000 | ฿65,048 | |
A | 193373.60 | 160M | 35 / 17.5 | 15 / 10 | 11.2 / 7.5 | 88.5 / 86.5 | 3600 / 3000 | ฿95,322 | |
A | 193372.60 | 160M | 28.8 / 14.4 | 10/7 1/2 | 7.5 / 5.6 | 71.5 / 69 | 1200 / 1000 | ฿101,393 | |
A | 193376.60 | 160M | 47 / 23.5 | 20 / 15 | 14.9 / 11.2 | 88 / 87 | 3600 / 3000 | ฿111,732 |
คุณสมบัติ
- มาพร้อมกับการป้องกันสภาพอากาศ IP55 และกล่องหุ้ม TEFC เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนและเพื่อให้มอเตอร์เย็นโดยกระจายความร้อนด้วยความช่วยเหลือของพัดลมในตัวที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- มอเตอร์เหล่านี้มีพัดลมขนาดเล็กที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟพร้อมฝาปิดเพื่อลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพ
- พวกเขามาพร้อมกับซีลน้ำมันเพื่อรักษาการหล่อลื่นและการระบายน้ำควบแน่นเพื่อรวบรวมสิ่งปนเปื้อนในน้ำ
- พวกเขามีการออกแบบสามเฟสที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุในการเริ่มต้นหรือทำงานด้วยแรงบิดที่สูงกว่ารุ่นเฟสเดียวส่วนใหญ่
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
- CE
คำถามที่พบบ่อย
วัตถุประสงค์ของตลับลูกปืนคืออะไร?
มอเตอร์เมตริก IEC มาพร้อมกับตลับลูกปืนแบบปิดผนึกขนาดใหญ่เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง และป้องกันการสูญเสียจากการเสียดสี
ข้อดีของการติดตั้งฐานแบบแข็งคืออะไร?
ฐานยึดที่แข็งแรงช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป ทำให้ได้ตำแหน่งที่แม่นยำระหว่างมอเตอร์กับกลไกรอบข้าง
อัตรามอเตอร์หน้าที่ต่อเนื่องคืออะไร?
หน้าที่ต่อเนื่องหมายถึงภาระสูงสุดที่มอเตอร์สามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกินอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่อนุญาตและรักษาสมดุลทางความร้อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เก็บของจำนวนมาก
- ทางลาด
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- เครื่องซักผ้า Bedpan
- สถานีล้างตาฉุกเฉิน
- ล้อขัด
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- ไฟล์
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ระบบอัดอากาศ
- MAXPURE ข้อศอก 90 องศา
- WATTS วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 150 psi
- BUSSMANN SRC750 Series ฟิวส์ชนิดพิเศษ
- KOHLER ก๊อกน้ำอ่างล้างจานห้องน้ำ โครเมียม คอห่าน
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์หรี่ไฟแบบหลอดไส้
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 Industrial Ball Valves, เกลียว SR, EPDM
- DAZOR โคมไฟตั้งโต๊ะฐานเรืองแสง 45W, 33 นิ้ว
- DAYTON น๊อตหัวฉีด
- BALDOR / DODGE ยางแยก E20M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 200