VESTIL COL Series บันไดเหล็กแบบไขว้
สไตล์ | รุ่น | ช่วงความกว้าง | ความสูงของการกวาดล้าง | ความกว้างช่วงการกวาดล้าง | ความสูง | ความยาว | จำนวนขั้นตอน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | คอล-3-26-14 | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | ฿77,780 | |
B | คอล-3-26-23 | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | ฿82,414 | |
C | คอล-4-36-14 | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | ฿88,141 | |
D | คอล-3-26-33 | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | ฿87,593 | |
E | คอล-5-46-14 | 79 1 / 2 " | 48.25 " | 14.13 " | 92.88 " | 79.5 " | 5 | 50 " | 24 " | ฿97,465 | |
F | คอล-4-36-23 | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | ฿92,613 | |
G | คอล-3-26-44 | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | ฿92,120 | |
H | คอล-5-46-23 | 91 1 / 2 " | 48.25 " | 26.13 " | 92.88 " | 91.5 " | 5 | 50 " | 36 " | ฿102,104 | |
I | คอล-4-36-33 | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | ฿97,905 | |
J | คอล-6-56-14 | 92 " | 58.25 " | 14.13 " | 102.88 " | 92 " | 6 | 60 " | 24 " | ฿107,773 | |
K | คอล-5-46-33 | 103 1 / 2 " | 48.25 " | 38.13 " | 92.88 " | 103.5 " | 5 | 50 " | 48 " | ฿107,173 | |
L | คอล-4-36-44 | 103 " | 38.25 " | 50.13 " | 83 " | 103 " | 4 | 40 " | 60 " | ฿102,215 | RFQ
|
M | คอล-6-56-23 | 104 " | 58.25 " | 26.13 " | 102.88 " | 104 " | 6 | 60 " | 36 " | ฿112,356 | |
N | คอล-5-46-44 | 115 1 / 2 " | 48.25 " | 50.13 " | 93 " | 115.5 " | 5 | 50 " | 60 " | ฿111,543 | |
O | คอล-6-56-33 | 116 " | 58.25 " | 38.13 " | 102.88 " | 116 " | 6 | 60 " | 48 " | ฿117,380 | |
P | คอล-6-56-44 | 128 " | 58.25 " | 50.13 " | 103 " | 128 " | 6 | 60 " | 60 " | ฿121,738 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยกวัสดุด้วยตนเองส้อมคว่ำ
- โอนรถถัง
- ถุงบริการอาหาร
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- ตัวดำเนินการหลายหัว
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- สายรัดท่อ
- ปะเก็น
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- กาวและซีเมนต์
- MARS AIR DOORS ม่านอากาศร้อนปิดภาคเรียน
- TENNANT แปรงสกัด
- WALTER TOOLS เม็ดมีดคาร์ไบด์ ODMT
- BALDWIN FILTERS ปะเก็น Groove
- PASS AND SEYMOUR Slater Series วงเล็บแรงดันต่ำ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 500 ไมครอน
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 7/16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI Fabricated Fitting Reinforced Tees, ปะเก็น x Fipt
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงานสกปรกรุนแรง
- VESTIL โต๊ะเวิร์คสเตชั่นยกและเอียง ซีรีส์ ULTT