VESTIL COL-6-56-33 บันไดแบบครอสโอเวอร์ 6 ขั้น สูง 58 นิ้ว กว้าง 38 นิ้ว เหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ความสูงของการกวาดล้าง | 58.25 " |
ความกว้างช่วงการกวาดล้าง | 38.13 " |
มุมปีน | 58 องศา |
สี | สีเหลือง |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 500 |
ความสูงราวจับ | 42.63 " |
ความสูง | 102.88 " |
วัสดุบันได | เหล็ก |
ความยาว | 116 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รางกลาง | 21 " |
จำนวนขั้นตอน | 6 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 60 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-col-6-56-33.pdf |
ช่วงความกว้าง | 116 " |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
วัสดุขั้นตอน | เหล็ก |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ความกว้างขั้นตอน | 23.5 " |
โทบอร์ด | 4" |
ความกว้าง | 29.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 180.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 261.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 294.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.3 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงความกว้าง | ความสูงของการกวาดล้าง | ความกว้างช่วงการกวาดล้าง | ความสูง | ความยาว | จำนวนขั้นตอน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอล-3-26-14 | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | ฿77,780 | RFQ
| |
คอล-3-26-23 | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | ฿82,414 | RFQ
| |
คอล-3-26-33 | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | ฿87,593 | RFQ
| |
คอล-3-26-44 | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | ฿92,120 | RFQ
| |
คอล-4-36-14 | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | ฿88,141 | RFQ
| |
คอล-4-36-23 | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | ฿92,613 | RFQ
| |
คอล-4-36-33 | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | ฿97,905 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.