VESTIL CST-ALEH-SO Series ลูกล้อโพลียูรีเทน-อีลาสโตเมอร์
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALEH-6x2SO-S | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2 1/8" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
B | CST-ALEH-6x2SO-SWTB | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2 1/8" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
C | CST-ALEH-6x2SO-R | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2 1/8" | 6" | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
D | CST-ALEH-8x2SO-SWTB | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
E | CST-ALEH-8x2SO-S | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
F | CST-ALEH-8x2SO-R | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เชือก
- โคมไฟเรืองแสงรูปตัวยู
- อุปกรณ์เสริมระบบรักษาความปลอดภัยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ระบุตำแหน่งยูทิลิตี้ใต้ดิน
- ท่อร้อยสายลดบูชและแหวนรอง
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- กรรไกรไฟฟ้า
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- BRADY ซองจดหมายแบบมีกาวใส
- DIXON B5101 Series ชุดซ่อมวาล์ว
- COOPER B-LINE ชุดประตูตัวจัดการสายเคเบิลแนวตั้ง
- COOPER B-LINE B410-52 ซีรี่ส์ ขายึดช่องสัญญาณ
- KEYSCO TOOLS บล็อกขัดมือ
- LOVEJOY ข้อต่ออเนกประสงค์ชนิด D พร้อมรูกุญแจ รูเมตริก
- DAYTON ลิมิตสวิตช์
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E13, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็ว MDVD สองเท่า