VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R ลูกล้อ โพลียูรีเทน แบบแข็ง ขนาด 6 x 2-1/8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 1100 |
ขนาดล้อ | 6 "x 2 1/8" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
durometer | 75 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี, บลูพาสซีฟ |
ความสูง | 7 1 / 2 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
ความสูงโดยรวม | 7 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
UPC | 691215229487 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALEH-6x2SO-S | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2 1/8" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALEH-6x2SO-SWTB | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2 1/8" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
| |
CST-ALEH-8x2SO-R | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-ALEH-8x2SO-S | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALEH-8x2SO-SWTB | ปอนด์ 1250 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.