SQUARE D เปิดเพาเวอร์รีเลย์
สไตล์ | รุ่น | คอยล์โวลต์ | รูปแบบการติดต่อ | ขนาด | HP ที่ 120V | HP ที่ 240V | จำนวนเสา | Pins | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8501CDO21V60 | VDC 110 | SPST-NO | 1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 1 | 4 | ฿9,273 | |
B | 8501CO16V20 | 120 VAC | ปปส | 2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D | 2 | 2 | 2 | 8 | ฿8,818 | |
C | 8501CO15V20 | 120 VAC | สพท | 2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 5 | ฿7,859 | |
D | 8501CO6V20 | 120 VAC | SPST-NO | 1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | ฿4,120 | |
E | 8501CO7V20 | 120 VAC | พสวท.-ฉบับที่ | 1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D | 2 | 2 | 2 | 6 | ฿6,425 | |
E | 8501CO7V24 | 240 VAC | พสวท.-ฉบับที่ | 1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D | 2 | 2 | 2 | 6 | ฿6,425 | |
D | 8501CO6V04 | 277 VAC | SPST-NO | 1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | ฿4,120 | |
D | 8501CO6V29 | 480 VAC | SPST-NO | 1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | ฿4,120 | |
B | 8501CO16V29 | 480 VAC | ปปส | 2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D | 2 | 2 | 2 | 8 | ฿8,818 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- จอบครก
- ช่องระบายอากาศของเครื่องทำน้ำอุ่น
- ปลั๊กไฟ
- ใบมีดขัด
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ตัวจับเวลา
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- APPROVED VENDOR ท่อ Ptfe 1500 Psi
- APPROVED VENDOR ม้วน Uhmw หนา 0.040 นิ้ว x 50 ฟุตสีขาว
- SANDUSKY LEE ตู้เก็บของภารโรงบานประตูมาตรฐาน
- MICRO 100 ดอกเอ็นมิล RDA Diamond Cut
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กนาโน Quick Angle
- VULCAN HART แผงฉนวนกันความร้อน
- CONDOR ไวนิล, ป้ายความปลอดภัย, ประกาศ/ Aviso
- HOFFMAN ชั้นวางระบายอากาศเหล็กปรับได้
- EATON ฝาครอบเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- MONOPRICE สาย HDMI