Square D 8501co16v20 | เปิดเพาเวอร์รีเลย์ 30a 120vac dpdt | 2dr61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 8501CO16V20 รีเลย์กำลังเปิด 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61

SQUARE D 8501CO16V20 เปิดเพาเวอร์รีเลย์ 30A 120VAC DPDT

In Stock
รายการ: AF9FRU รุ่น: 8501CO16V20ข้ามอ้างอิง: 2DR61
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
฿8,818 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปิดเพาเวอร์รีเลย์
คะแนนคอยล์10.0VA, 2.0 วัตต์
คอยล์โวลต์120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (อุปนัย)ไม่ได้รับการจัดอันดับ
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)40A @ 277 โวลต์
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์ทินออกไซด์
ขนาด2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูแคลมป์
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
HP ที่ 120V2
HP ที่ 240V2
Hz50/60
การติดแผงหน้าปัด
จำนวนเสา2
Pins8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์รูปแบบการติดต่อขนาดHP ที่ 120VHP ที่ 240VจำนวนเสาPinsราคา
SQUARE D 8501CDO21V60 รีเลย์กำลังเปิด 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR 44 8501CDO21V60VDC 110SPST-NO1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "Dไม่ได้รับการจัดอันดับไม่ได้รับการจัดอันดับ14฿9,273
SQUARE D 8501CO15V20 รีเลย์กำลังเปิด 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55 8501CO15V20120 VACสพท2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D2215฿7,859
SQUARE D 8501CO16V29 รีเลย์กำลังเปิด 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACปปส2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D2228฿8,818
SQUARE D 8501CO6V04 รีเลย์กำลังเปิด 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214฿4,120
SQUARE D 8501CO6V20 รีเลย์กำลังเปิด 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214฿4,120
SQUARE D 8501CO6V29 รีเลย์กำลังเปิด 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-NO1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214฿4,120
SQUARE D 8501CO7V20 รีเลย์กำลังเปิด 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR 77 8501CO7V20120 VACพสวท.-ฉบับที่1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D2226฿6,425

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 8501CO16V20 เปิดเพาเวอร์รีเลย์ 30A 120VAC DPDT
฿8,818 / หน่วย