VESTIL CST-HLD-GFN Series ลูกล้อไนลอนเติมแก้วแบบอัพเกรด งานเบา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-HLD-4x2GFN-S | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | เบรกแบบหมุน | RFQ
|
B | CST-HLD-4x2GFN-SWB | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ล้อแข็ง | หมุนด้วยเบรค | RFQ
|
C | CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
D | CST-HLD-4x2GFN-R | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
E | CST-HLD-5x2GFN-S | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
F | CST-HLD-5x2GFN-SWTB1 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
G | CST-HLD-5x2GFN-R | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
H | CST-HLD-5x2GFN-SWB | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | หมุนด้วยเบรค | RFQ
|
I | CST-HLD-6x2GFN-R | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
J | CST-HLD-6x2GFN-S | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
K | CST-HLD-6x2GFN-SWB | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | หมุนด้วยเบรค | RFQ
|
L | CST-HLD-6x2GFN-SWTB1 | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
M | CST-HLD-8x2GFN-R | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
N | CST-HLD-8x2GFN-S | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
O | CST-HLD-8x2GFN-SWB | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | หมุนด้วยเบรค | RFQ
|
P | CST-HLD-8x2GFN-SWTB1 | 8 "x 2" | 8" | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อ PEX
- แสดงเครื่องส่งสัญญาณระดับของเหลว
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดในการก่ออิฐ
- ตู้ดับเพลิง
- มุ้งซักผ้า
- รถบรรทุกมือ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- เครื่องปูลาด
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องจักรกล
- APPLETON ELECTRIC สวิตช์แก้วน้ำ 1 ขั้วด้านหน้า
- BRADY เม็ดมีดตรวจสอบ Microtag (R), Ref. เลขที่วันที่ตรวจ
- FINISH 1ST แผ่นขัดมือ
- APPROVED VENDOR 90 องศา Street Elbow Hub x Spigot
- DAYTON ด้ามจับ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB หม้อแปลงกระแสแยกแกน 333 mV
- EDWARDS SIGNALING 101 Series ไฟกระพริบหลอดไส้
- COOPER B-LINE เปลือกไฟเบอร์กลาสชนิด 4X
- WILKERSON ชุดท่อระบายน้ำ
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDBS