VESTIL CST-HLD-5x2GFN-S ลูกล้อ, ไนลอนเติมแก้ว, งานเบา, หมุนได้, ขนาด 5 x 2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
durometer | 85 (+/-) ฝั่ง D |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 6 1 / 2 " |
วัสดุ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความสูงโดยรวม | 6 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HLD-4x2GFN-R | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-S | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | เบรกแบบหมุน | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWB | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ล้อแข็ง | หมุนด้วยเบรค | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 | 4 "x 2" | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-R | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWB | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | หมุนด้วยเบรค | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWTB1 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.