ความยาวฐาน: 14 1 / 3 " , แผ่นฐานกว้างใช้งานได้: 12 11/16 "ถึง 10 7/16" , ความกว้างฐาน: 10 4 / 9 " , รวมแบตเตอรี่: ไม่ , สีตู้: สีน้ำเงิน , ความจุ: ปอนด์ 500 , สี: สีเหลือง ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้: 2" , ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้: 7 1 / 2 " , ความลึก: 22 4 / 5 " , ช่องใส่ตะเกียบตรงกลาง: 31 7 / 8 " , ความสูงของกระเป๋าส้อม: 2 9 / 16 " , ความกว้างของกระเป๋าส้อม: 7 1 / 2 " , ประเภทมือจับ: สอง , ล้อล็อคได้: ไม่ , มาริไนท์ 1 ความหนา: 1 / 2 " , แม็กซ์ กระบอกสูบ Dia.: 12 " , แม็กซ์ ตาเส้นผ่านศูนย์กลาง: 2" , จำนวนแผ่นฐาน: 2 , ความยาวสายรัดวงล้อ: 37 " , สีกล่องเก็บของ: สีน้ำเงิน , ความยาวกล่องเก็บของ: 7 1 / 8 " , ความกว้างของกล่องเก็บของ: 26 3 / 16 " , ความยาวถาดเครื่องมือ: 24 " ใช้กับ: รถบรรทุกส้อม , ลูกปืนล้อ: 5 / 8 " , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 16 "