VESTIL รถเข็นคบเพลิงกระบอก CYL-E-FF โฟมเติม ขนาด 58 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคดดี้ไฟฉายเชื่อม |
ความยาวฐาน | 14 1 / 3 " |
ความยาวแผ่นฐาน | 14 5 / 16 " |
แผ่นฐานกว้างใช้งานได้ | 12 11/16 "ถึง 10 7/16" |
ความกว้างฐาน | 10 4 / 9 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีเหลือง |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ความลึก | 22 4 / 5 " |
ประเภทการจัดการ | สอง |
ความสูง | 57 " |
รวมถึง | สายรัดวงล้อ |
ความยาว | 22 4 / 5 " |
ล้อล็อคได้ | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 7 / 16 " |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 397, #5 รถถัง |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 260, #ทีขวด |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแผ่นฐาน | 2 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22 4 / 5 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 1 / 2 " |
ความยาวแผ่น | 14-5 / 16 นิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cyl-e-ff.pdf |
ความสูงถาดเครื่องมือ | 3" |
ความยาวถาดเครื่องมือ | 24 " |
ความกว้างถาดเครื่องมือ | 5" |
ตลับลูกปืนล้อ | 5 / 8 " |
ล้อ Dia | 16 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | โฟมเติม คงที่ |
ความกว้างล้อ | 2 1 / 2 " |
ความกว้าง | 34 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 146.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความยาวแผ่นฐาน | วัสดุกรอบ | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-2-FF | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | เหล็ก | 66 3 / 8 " | ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 34 3 / 8 " | โฟมที่เต็มไป | 4" | ฿56,997 | ||
CYL-2-FF-G | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | เหล็กชุบสังกะสี | 66 3 / 8 " | ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 34 3 / 8 " | โฟมที่เต็มไป | 4" | ฿60,242 | ||
CYL-2-FP-FF | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | เหล็ก | 66 3 / 8 " | ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 34 3 / 8 " | โฟมที่เต็มไป | 4" | ฿73,142 | ||
CYL-EH-FF | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | สายรัดวงล้อ | 22 4 / 5 " | โฟมเติม คงที่ | 2 1 / 2 " | ฿36,223 | ||
CYL-EH-FP-FF | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | สายรัดวงล้อ | 22 4 / 5 " | โฟมเติม คงที่ | 2 1 / 2 " | ฿54,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.