VESTIL DTS Series ระบบจราจรแบบเทียบท่า
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ชิ้น | สีอ่อน | วัตต์ | จำนวนสวิตช์ควบคุม | จำนวนสัญญาณไฟจราจร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTS-5-LED-12DC | 12V ซี | ไฟ LED Dock | เขียว, แดง, LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿24,648 | RFQ
|
B | DTS-5-LED-24DC | 24V ซี | ไฟ LED Dock | เขียว, แดง, LED | 24W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿24,648 | RFQ
|
C | ดีทีเอส-10 | AC 115V | หลอดไส้ | หลอดไส้, สีแดง, สีเขียว | 60W | 5 | 1 | 21 3 / 4 " | 22 1 / 2 " | ฿74,122 | RFQ
|
D | DTS-5-LED | AC 115V | ไฟ LED Dock | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿31,192 | RFQ
|
E | ดีทีเอส-5 | AC 115V | หลอดไส้ | หลอดไส้, สีแดง, สีเขียว | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | ฿21,870 | RFQ
|
F | DTS-5-LED-220V | AC 220V | ไฟ LED Dock | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿27,760 | RFQ
|
ระบบจราจรบนท่าเรือซีรีส์ DTS
ระบบจราจร Vestil Dock ใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ โดยให้การสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่ท่าเรือและคนขับรถบรรทุกผ่านไฟสีแดงและสีเขียวกะพริบ ระบบจราจร DTS Series เหล่านี้มีให้เลือก 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นประหยัด DTS-10 ซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟ และรุ่นดีลักซ์ DTS-10 ที่มีหลอดไส้ (มีฮูดเหนือเลนส์แต่ละตัว) ในขณะที่รุ่น DTS-5 มีโครงสร้างอะลูมิเนียม แต่รุ่น DTS-XNUMX มีโครงสร้างโพลีโพรพิลีน ทั้งสองระบบมีไฟสีแดงและสีเขียวมีให้เลือกหลากหลายบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์คอนเทนเนอร์จำนวนมาก
- ชุดดอกสว่าน Pilot Point
- ที่ยึดกระบอกสูบอุตสาหกรรมไฮดรอลิก
- ข้าวโพดปัดและไม้กวาดมุม
- ถังสีและหม้ออัดแรงดัน
- รอกและรถเข็น
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- บำบัดน้ำเสีย
- คู่มือการใช้งาน
- คูลเลอร์น้ำมัน
- BRADY ฉลากหลอด
- CHAINFLEX สายเคเบิล TPE, 5 แอมป์สูงสุด
- VULCAN HART เครื่องทำความร้อน
- UNISTRUT ที่แขวนรางรถเข็น
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 45 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- EATON ชุดต่อขยายเทอร์มินอลเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัดแบบ One-Hole Lug
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS เครื่องเจาะ Magbeast HM100T
- ALLEGRO SAFETY ระบบป้องกันอากาศที่ให้มา