VESTIL DTS-5-LED Led Lighted Dock ระบบจราจร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED Dock |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ | 4" |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนป้าย | 4 |
จำนวนสัญญาณไฟจราจร | 2 |
ความลึกโดยรวม | 3 3 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 11 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3 3 / 4 " |
ความกว้างโดยรวม | 6 1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ชิ้น | สีอ่อน | วัตต์ | จำนวนสวิตช์ควบคุม | จำนวนสัญญาณไฟจราจร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีทีเอส-10 | AC 115V | หลอดไส้ | หลอดไส้, สีแดง, สีเขียว | 60W | 5 | 1 | 21 3 / 4 " | 22 1 / 2 " | ฿74,122 | RFQ
| |
ดีทีเอส-5 | AC 115V | หลอดไส้ | หลอดไส้, สีแดง, สีเขียว | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | ฿30,627 | ||
DTS-5-LED-12DC | 12V ซี | ไฟ LED Dock | เขียว, แดง, LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿24,648 | RFQ
| |
DTS-5-LED-220V | AC 220V | ไฟ LED Dock | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿27,760 | RFQ
| |
DTS-5-LED-24DC | 24V ซี | ไฟ LED Dock | เขียว, แดง, LED | 24W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ฿24,648 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.