VESTIL การ์ดป้องกันตะเกียบหน้า
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความยาวส้อมที่ใช้งานได้ | ใช้กับส้อมใบมีดยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F5-36 | 38.88 " | 36 " | 36 " | ฿5,831 | RFQ
|
B | F5-42 | 44.88 " | 42 " | 42 " | ฿6,105 | RFQ
|
C | F5-48 | 50.88 " | 48 " | 48 " | ฿6,319 | RFQ
|
D | F5-60 | 62.88 " | 60 " | 60 " | ฿6,653 | RFQ
|
ตัวป้องกันใบมีดส้อม
ตัวป้องกันใบมีดส้อมของ Vestil ออกแบบมาเพื่อปกป้องบรรจุภัณฑ์จากการลื่นไถลหรือความเสียหายที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากขอบคมของส้อมรถบรรทุก ตัวป้องกันใบมีดปลายทู่เหล่านี้มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนน้ำหนักเบาเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายจากเวิร์กสเตชันไปยังเวิร์กสเตชัน และมาในสีเหลืองสดใสเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายแม้ในระยะไกล เลือกจากอุปกรณ์ป้องกันใบมีดส้อมที่ถอดเข้าได้พอดีและถอดได้ง่าย มีความยาวตั้งแต่ 38.875 ถึง 62.875 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวสะท้อนแสง HID Fixture
- อุปกรณ์เสริม Spot Welder
- โมดูลทรัพยากรม่านแสงและอุปกรณ์เสริม
- อะแดปเตอร์ Shaft
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- อุปกรณ์มอเตอร์
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- MOON AMERICAN หัวฉีดแตกออกจากกัน
- METRO ชั้นวางของ
- FERVI ถังล้างคราบไขมัน
- BURNDY Hyplug Series ปลั๊กเทอร์มินัลขา
- HOFFMAN ชนิด 4X 3 จุดสลักติดผนัง Enclosures
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2-64 Unf Lh
- ANVIL สหภาพเหล็กอ่อนสีดำ
- ANVIL รองรับท่อความกว้างคงที่
- STEARNS BRAKES ชุดประกอบเบรกซีรีส์ 565