VESTIL F5-36 กันรอยตะเกียบ ขนาด 5 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส้อมครอบคลุม |
ประเภทไฟล์แนบ | เพียงเลื่อนไปบนส้อมที่ยึดไว้ด้วยหมุดปิ๊นและหมุดผ่า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | สไตล์พิน |
ความหนาของส้อม | 1.75 " |
ความกว้างส้อม | 5" |
ความสูง | 2.38 " |
ความยาว | 38.88 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความหนาของวัสดุ | 0.19 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-f5-36.pdf |
ความยาวส้อมที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้างของส้อมที่ใช้งานได้ | 5" |
ใช้กับความสูงของใบมีดส้อม | 2" |
ใช้กับส้อมใบมีดยาว | 36 " |
ใช้กับความกว้างของใบมีดส้อม | 5" |
ความกว้าง | 6.94 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.