VESTIL HBD Series รถเทกล่องไฟฟ้า/ไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความจุ | ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | ความสูงที่หมุนได้ | สำหรับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความสูง | HP | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอชบีดี-2-36 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 2000 | 36 " | 111 " | 18 "ถึง 36" | 53.5 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿414,758 | |
B | เอชบีดี-4-48 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 4000 | 48 " | 129.5 " | 18 "ถึง 42" | 65 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿527,666 | |
C | เอชบีดี-2-60 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 2000 | 60 " | 149.5 " | 18 "ถึง 50" | 77 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿508,904 | RFQ
|
D | เอชบีดี-2-48 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 2000 | 48 " | 129.5 " | 18 "ถึง 42" | 65 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿471,760 | |
E | เอชบีดี-4-36 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 4000 | 36 " | 111 " | 18 "ถึง 36" | 53.5 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿511,519 | |
F | เอชบีดี-4-60 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 4000 | 60 " | 149.5 " | 18 "ถึง 50" | 77 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿563,012 | |
G | เอชบีดี-6-48 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 6000 | 48 " | 129.5 " | 18 "ถึง 42" | 65 " | ฮิตแรงม้า | 69 " | ฿552,053 | |
H | เอชบีดี-6-36 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 6000 | 36 " | 111 " | 18 "ถึง 36" | 53.5 " | ฮิตแรงม้า | 69 " | ฿538,360 | |
I | เอชบีดี-6-60 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 6000 | 60 " | 149.5 " | 18 "ถึง 50" | 77 " | ฮิตแรงม้า | 69 " | ฿591,597 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือจีบ
- เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบอยู่กับที่
- ห้องปฏิบัติการ Scoops เครื่องขูดและช้อน
- ยกโต๊ะและรถเข็น
- ส่วนประกอบของ Jib Crane
- ท่อและท่อ
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- กลองและถังปั๊ม
- เราเตอร์
- AME INTERNATIONAL ทางลาดขนาดเล็ก
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังกั้นส่วนท้าย
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว CPVC Y, ปลายเกลียว True Union, FKM
- EATON คอยล์เบรค
- SALSBURY INDUSTRIES มาสเตอร์ล็อค
- ALL MATERIAL HANDLING ลิงค์เชื่อมต่อซีรีส์ CLX เกรด 100
- REMCO แปรงทามือขนาดกลาง
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมปากกาขนนก ขนาด 20
- BALDOR / DODGE SXR, หมอนบล็อคทูโบลต์, ตลับลูกปืน