VESTIL HBD-4-60 รถเทกล่องไฮดรอลิกไฟฟ้า, 4000 ปอนด์ ความจุ สูง 60 นิ้ว สีน้ำเงิน เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ / ถังขยะ |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24V ซี |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ความยาวของฤดูใบไม้ร่วง | 50 " |
รางถึงที่หมุนเต็ม | 10 " |
ความกว้างราง | 52 " |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความยาวสายไฟ | 2 ฟุต |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 45 องศา |
ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | 60 " |
สำหรับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 18 "ถึง 50" |
การควบคุมมือถือ | 24V |
ความยาวการควบคุมมือถือ | 8 ฟุต |
ความสูง | 77 " |
กดค้างไว้ | 18 "ถึง 50" |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความยาว | 68.5 " |
ระดับความสูง | 77 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
ความสูงลดลง | 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 60 " |
สูงสุด รอบหน้าที่ต่อชั่วโมง | 15 |
สูงสุด รอบหน้าที่เริ่มต้นต่อชั่วโมง | 15 |
สูงสุด การเดินทางแบบหมุนเวียน | 135 องศา |
สูงสุด มุมเอียง | 45 องศา |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 50 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 52 " |
ความยาวสายไฟ | 2 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hbd-4-60.pdf |
ความสูงที่หมุนได้ | 149.5 " |
เอาต์พุตมาตรฐาน | AC |
UPC | 691215021814 |
ความยาวรางน้ำที่ใช้งานได้ | 50 " |
ความกว้างรางน้ำที่ใช้งานได้ | 52 " |
แรงดันไฟฟ้า | 460V |
ความกว้าง | 69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 902.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 173.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 175.26 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ความจุ | ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | ความสูงที่หมุนได้ | สำหรับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความสูง | HP | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชบีดี-2-36 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 2000 | 36 " | 111 " | 18 "ถึง 36" | 53.5 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿414,758 | ||
เอชบีดี-2-48 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 2000 | 48 " | 129.5 " | 18 "ถึง 42" | 65 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿471,760 | ||
เอชบีดี-2-60 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 2000 | 60 " | 149.5 " | 18 "ถึง 50" | 77 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿508,904 | RFQ
| |
เอชบีดี-4-36 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 4000 | 36 " | 111 " | 18 "ถึง 36" | 53.5 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿511,519 | ||
เอชบีดี-4-48 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 4000 | 48 " | 129.5 " | 18 "ถึง 42" | 65 " | ฮิตแรงม้า | 68.5 " | ฿527,666 | ||
เอชบีดี-6-36 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 6000 | 36 " | 111 " | 18 "ถึง 36" | 53.5 " | ฮิตแรงม้า | 69 " | ฿538,360 | ||
เอชบีดี-6-48 | ฮิตแรงม้า | ปอนด์ 6000 | 48 " | 129.5 " | 18 "ถึง 42" | 65 " | ฮิตแรงม้า | 69 " | ฿552,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.