VESTIL HDP Series รถยกพาเลท
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความสูงของประกัน | ความจุ | ความยาว | ความสูงในการยกสูงสุด | การกวาดล้างพาเลท | ความยาวส้อม | ความกว้างของอานส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอชดีพี-2-36 | 61.25 " | 5" | ปอนด์ 2000 | 46.25 " | 48 " | 48 " | 36 " | 21 " | ฿126,592 | |
B | เอชดีพี-2-48 | 61.25 " | 5" | ปอนด์ 2000 | 59.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 21 " | ฿137,558 | |
C | เอชดีพี-2-42 | 61.25 " | 5" | ปอนด์ 2000 | 55.88 " | 48 " | 48 " | 42 " | 21 " | ฿133,199 | |
D | เอชดีพี-4-36 | 62.5 " | 5" | ปอนด์ 4000 | 46.44 " | 48 " | 48 " | 36 " | 17 " | ฿153,542 | |
E | เอชดีพี-4-42 | 62.5 " | 5" | ปอนด์ 4000 | 51.75 " | 48 " | 48 " | 42 " | 17 " | ฿163,740 | |
F | เอชดีพี-4-48 | 62.5 " | 5" | ปอนด์ 4000 | 57.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 17 " | ฿182,613 | |
G | เอชดีพี-6-54 | 65.5 " | 7" | ปอนด์ 6000 | 61 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 54 " | 13 " | ฿252,755 | |
H | เอชดีพี-6-42 | 65.5 " | 7" | ปอนด์ 6000 | 49 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 42 " | 13 " | ฿201,815 | |
I | เอชดีพี-6-48 | 65.5 " | 7" | ปอนด์ 6000 | 57.5 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 48 " | 13 " | ฿233,613 |
รถยกพาเลทซีรีส์ HDP
แท่นปรับระดับเป็นส่วนประกอบของเครื่องยกพาเลท Vestil HDP Series ที่ออกแบบมาเพื่อยกและขนส่งพาเลทหนักในคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และสถานที่ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ มีแขนยกหรือกลไกในการประกอบพาเลทหรือโหลด และปรับได้เพื่อรองรับขนาดพาเลทหรือการกำหนดค่าโหลดที่แตกต่างกัน หน่วยเหล่านี้ทำจากอลูมิเนียมเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือนักผจญเพลิง
- รถเข็นทรงกระบอกทางการแพทย์
- เครื่องมือพิเศษ
- อุปกรณ์ระบายอากาศบนหลังคา
- การรั่วไหลของรางรถไฟ
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- วงกบประตูและบานประตู
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบเดี่ยว, รูเจาะสกรูปลายทั้งสองด้าน, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 2 "
- PROTECTA กระเป๋าจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
- KLEIN TOOLS หัวเปลี่ยนโบลท์คัตเตอร์
- NOTRAX Sani-Flex Blue Food บริการ Mattings
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 1-1 / 4 นิ้ว NPT สายรัดสเตนเลสสตีลสำหรับจับสายไฟ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3-48 Unc Lh
- SPEARS VALVES วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์พีวีซี, มือจับก้านโยก, FKM
- LEATHERHEAD TOOLS SET Tools เครื่องตัดโบลท์
- KRAFT TOOL CO. ที่จับ Swaged
- VESTIL รถลากพาเลตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซีรีส์ PM4