VESTIL HDP-6-48 รถยกพาเลท, 6000 ปอนด์ ความจุ ความยาวตะเกียบ 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกพาเลท |
ศูนย์ประกันแรงโน้มถ่วง | 27 3/8 "x 30 1/2" |
ความสูงของประกัน | 7" |
ความกว้างการประกันตัว | 4" |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของส้อม | 2" |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างของอานส้อม | 13 " |
ระยะห่างส้อม | 13 " |
ความหนาของส้อม | 2" |
ความกว้างส้อม | 6" |
กรอบ | เชื่อมอย่างเต็มที่ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ประเภทกรอบ | เชื่อมอย่างเต็มที่ |
ความยาวจับ | 28 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 65.5 " |
ความยาว | 57.5 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 47.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างส้อมโดยรวม | 25 " |
การกวาดล้างพาเลท | 47 3 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdp-6-48.pdf |
ความกว้าง | 25.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 412.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 166.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความสูงของประกัน | ความจุ | ความยาว | ความสูงในการยกสูงสุด | การกวาดล้างพาเลท | ความยาวส้อม | ความกว้างของอานส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชดีพี-2-36 | 61.25 " | 5" | ปอนด์ 2000 | 46.25 " | 48 " | 48 " | 36 " | 21 " | ฿126,592 | ||
เอชดีพี-2-42 | 61.25 " | 5" | ปอนด์ 2000 | 55.88 " | 48 " | 48 " | 42 " | 21 " | ฿133,199 | ||
เอชดีพี-2-48 | 61.25 " | 5" | ปอนด์ 2000 | 59.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 21 " | ฿137,558 | ||
เอชดีพี-4-36 | 62.5 " | 5" | ปอนด์ 4000 | 46.44 " | 48 " | 48 " | 36 " | 17 " | ฿153,542 | ||
เอชดีพี-4-42 | 62.5 " | 5" | ปอนด์ 4000 | 51.75 " | 48 " | 48 " | 42 " | 17 " | ฿163,740 | ||
เอชดีพี-4-48 | 62.5 " | 5" | ปอนด์ 4000 | 57.25 " | 48 " | 48 " | 48 " | 17 " | ฿182,613 | ||
เอชดีพี-6-42 | 65.5 " | 7" | ปอนด์ 6000 | 49 " | 47.75 " | 47 3 / 4 " | 42 " | 13 " | ฿201,815 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.