A แบริ่ง: เข็มตลอดกับ Thrust Balls on Case, Ball on Motor , แปรง: ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก , สิ่งที่ส่งมาด้วย: ที.วี , กล่องเกียร์: อลูมิเนียมหล่อ , วัสดุเกียร์: เหล็กชุบแข็ง , ประเภทเกียร์: ลานและเดือย , วัสดุตัวเรือน: อลูมิเนียมหล่อ , กำลังไฟฟ้าเข้า: 1/4 , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 12.125 " , การหล่อลื่น: น้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , ประเภทมอเตอร์: DC , การติด: ทุกตำแหน่ง , ความยาวโดยรวม: 13.625 " , แปรงสำรอง: 6YHZ0 , เอาต์พุตเพลาแบบพลิกกลับได้: ไม่ , การหมุน: กลับได้ , ซีล: ประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต , การวางแนวเพลา: Parallel , ป้องกันความร้อน: ไม่มี , แรงดันไฟฟ้า: VDC 90