DAYTON 2H571 Dc Gearmotor 350 รอบต่อนาที 90v Tenv
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ DC |
ตลับ | เข็มตลอดกับ Thrust Balls on Case, Ball on Motor |
แปรง | ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก |
กรงขัง | ที.วี |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.51 |
กล่องเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 5:1 |
ประเภทเกียร์ | ลานและเดือย |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ป้อน HP | 1/4 |
ความยาวเพลาน้อย | 12.125 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 40 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | DC |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 350 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.625 " |
โหลดมากเกินไป | 170 ปอนด์ |
เปลี่ยนแปรง | 6YHZ0 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ไม่ |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 251 500 |
ซีล | ประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | อัตราส่วนเกียร์ | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | โหลดมากเกินไป | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2H573 | 2.51 | 11:1 | 90 นิ้ว --lb. | 165 | 200 ปอนด์ | เพื่อ 151 200 | ฿27,736 | |
2H575 | 2.51 | 19:1 | 160 นิ้ว --lb. | 90 | 200 ปอนด์ | เพื่อ 76 100 | ฿27,832 | |
2H577 | 2.51 | 29:1 | 235 นิ้ว --lb. | 62 | 235 ปอนด์ | เพื่อ 51 75 | ฿29,578 | |
2H579 | 2.30 | 43:1 | 280 นิ้ว --lb. | 42 | 215 ปอนด์ | เพื่อ 31 50 | ฿32,890 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.