VESTIL ที่จับท่อสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความจุ | ความกว้างของปิ๊น | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ความกว้าง | สำหรับ ท่อเหล็ก OD | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พีจี-เอส-060 | 13.5 " | ปอนด์ 600 | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 4 1/2 "ถึง 4 3/4" | 18.75 " | ฿21,215 | |
B | พีจี-เอส-100 | 16.25 " | ปอนด์ 1000 | 1.19 " | 37 " | 3 / 8 " | 13.25 " | 5 1/2 "ถึง 7" | 24.63 " | ฿25,853 | |
C | พีจี-เอส-140 | 18.5 " | ปอนด์ 1400 | 1.19 " | 41.13 " | 3 / 8 " | 18.69 " | 8 5/8 "ถึง 9" | 29.75 " | ฿28,410 | |
D | พีจี-เอส-200 | 25.13 " | ปอนด์ 2000 | 1.56 " | 53 " | 1 / 2 " | 23.62 " | 10 3/4 "ถึง 11" | 36.19 " | ฿46,630 | |
E | พีจี-เอส-045 | 25.13 " | ปอนด์ 450 | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 3 1/2 "ถึง 4" | 18.75 " | ฿19,738 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้น้ำแข็ง
- อุปกรณ์บัลลาสต์
- ฉนวนใยเซรามิก
- อุปกรณ์ตีไฟฟ้า
- ตัวย้ายโต๊ะ
- ปั๊มไดอะแฟรม
- การฝึกอบรม
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- CHAINFLEX สายเคเบิลควบคุม 21 แอมป์สูงสุด
- CORBIN มือจับประตู
- JUSTRITE โรลดูดซับ
- GORILLA MILL ความยาวปกติ 5X ดอกสว่านคาร์ไบด์
- UNISTRUT ที่หนีบท่อ
- COOPER B-LINE SB214A Series รองรับผนังรันเวย์
- BALDOR MOTOR VS Master Inverter Drive/Vector Motors, สามเฟส, ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
- EATON หลอดต่อขยาย StackLight ซีรี่ส์ E26 และฐานไฟกระพริบ
- EATON โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปยูนิต เฟรม E2L
- VESTIL ยางกันกระแทกความเร็ว ซีรีส์ SBHA