ล้อ Dia: 4" , วัสดุลูกล้อ: โพลีบนโพลี , ประเภทลูกล้อ: (2) แข็ง (2) หมุนได้พร้อมระบบล็อคเบรก , ความกว้างล้อ: 1 1 / 2 " , สี: ฟ้าเทา , ประเภทดาดฟ้า: ของแข็ง , วัสดุกรอบ: เหล็ก , วัสดุล้อหน้า: โพลีบนโพลี , ความสูง: 36 " , รวมถึง: ประกอบด้วย (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/2", (2) ลูกล้อล็อคแบบหมุนพร้อมระบบเบรค กว้าง 1 1/2" ต้องใช้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อขั้นต่ำ 1/4" และขั้นต่ำหากอยู่ที่ 72 ถึง 100 psi , รวมฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง: ไม่ , วัสดุ: เหล็ก , แม็กซ์ ระยะทางในการเดินทาง: 18 " ,มิน. ความกดอากาศ: 72 ถึง 100 psi ,มิน. เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: 1 / 4 " , จำนวนล้อ: 4 , ประเภทการทำงาน: ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ , ความยาวของแพลตฟอร์ม: 36 " , วัสดุของแพลตฟอร์ม: เหล็ก , แบบพกพา: ใช่ , แหล่งพลังงาน: นิวเมติก , วัสดุล้อหลัง: โพลีบนโพลี