VESTIL JIB-P Series เครน Jib แบบเคลื่อนย้ายได้หลายสถานี
สไตล์ | รุ่น | ความสูงของบูมที่ใช้งานได้ | บูมเข้าถึง | ความลึก | ขยายความยาว | ความสูง | สูงสุด การกวาดล้าง | I-Beam Span โดยรวม | ความยาวหด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JIB-P-10-8-6 | 71 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 96 " | 91.75 " | ฿144,708 | RFQ
|
B | JIB-P-10-10-6 | 71 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 120 " | 115.75 " | ฿159,051 | RFQ
|
C | JIB-P-10-6-6 | 71 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 72 " | 67.75 " | ฿123,062 | RFQ
|
D | JIB-P-10-8-8 | 95 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 96 " | 91.75 " | ฿184,357 | RFQ
|
E | JIB-P-10-10-8 | 95 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 120 " | 115.75 " | ฿166,901 | RFQ
|
F | JIB-P-10-6-8 | 95 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 72 " | 67.75 " | ฿148,355 | RFQ
|
G | JIB-P-10-10-10 | 119 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 120 " | 115.75 " | ฿185,229 | RFQ
|
H | JIB-P-10-6-10 | 119 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 72 " | 67.75 " | ฿174,979 | RFQ
|
I | JIB-P-10-8-10 | 119 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 96 " | 91.75 " | ฿173,285 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อทอดไฟฟ้า
- หินลับคมผิวเพชร
- ชุดเชื่อมแก๊ส
- สวิตช์อุณหภูมิดิจิตอล
- ชุดตัวแปลงสัญญาณสวิตช์ความดัน
- อุปกรณ์กลาง
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ลวดและสายเคเบิล
- เราเตอร์
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- WESTWARD ประแจรวม Stubby Metric Ratcheting
- TOUGH GUY ยูทิลิตี้แปรงขนแปรงวัสดุสังเคราะห์
- MAGLINER ทางลาด Apron End Walk
- PHILIPS ADVANCE บัลลาสต์เฮไลด์แม่เหล็ก
- SOUTHWIRE COMPANY คีมตัดด้านข้าง
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ CSH
- BISHAMON INDUSTRIES ท็อปโต๊ะ
- PARKER ตัวกรองสปินออนไฮดรอลิก
- GRAINGER รถเข็น
- REMCO ตลับเติมยางปาดน้ำใบมีดคู่ 24 นิ้ว