VESTIL JIB-P-10-6-10 เครน Jib หลายสถานี 1000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 71.75 x 119.82 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
สามารถปรับความสูง | ไม่ |
ความยาวฐาน | 17 " |
ความกว้างฐาน | 17 " |
ขนาดลำแสง | 4 "x 6" |
บูมเข้าถึง | 67 3 / 4 " |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 40.12 " |
ขยายความยาว | 67.75 " |
ความสูง | 132.69 " |
ความยาว | 87.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การกวาดล้าง | 119.8125 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวแผ่นยึด | 17 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 17 " |
I-Beam Span โดยรวม | 72 " |
แหล่งพลังงาน | รอกและรถเข็นขายแยกต่างหาก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-jib-p-10-6-10.pdf |
ความยาวหด | 67.75 " |
การหมุน | 360 องศา |
ความสูงของบูมที่ใช้งานได้ | 119 13 / 16 " |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 304.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 337.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 222.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8426300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของบูมที่ใช้งานได้ | บูมเข้าถึง | ความลึก | ขยายความยาว | ความสูง | สูงสุด การกวาดล้าง | I-Beam Span โดยรวม | ความยาวหด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-P-10-10-10 | 119 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 120 " | 115.75 " | ฿185,229 | RFQ
| |
JIB-P-10-10-6 | 71 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 120 " | 115.75 " | ฿159,051 | RFQ
| |
JIB-P-10-10-8 | 95 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 120 " | 115.75 " | ฿166,901 | RFQ
| |
JIB-P-10-6-6 | 71 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 72 " | 67.75 " | ฿123,062 | RFQ
| |
JIB-P-10-6-8 | 95 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 72 " | 67.75 " | ฿148,355 | RFQ
| |
JIB-P-10-8-10 | 119 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 96 " | 91.75 " | ฿173,285 | RFQ
| |
JIB-P-10-8-6 | 71 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 96 " | 91.75 " | ฿144,708 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.