SPEEDAIRE เครื่องปรับลมท่อร่วม
ตัวปรับลมอัด Speedaire ติดตามแรงดันอากาศที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับลมเหล่านี้ควบคุมแรงดันอากาศและจัดการการไหลของอากาศอัดเพื่อช่วยให้อุปกรณ์นิวเมติกส์ทำงานอย่างเหมาะสม
สไตล์ | รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | คลาส ISO | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 GAD3 | 0.2 | 2 | 2.6 " | 6.14 " | 1.02 " | ฿10,800 | |
A | 3 GAD4 | 0.2 | 2 | 2.6 " | 6.14 " | 1.02 " | ฿7,203 | |
A | 3 GAD2 | 0.43 | 1 | 2.72 " | 6.42 " | 0.72 " | ฿9,500 | |
B | 3 GAD1 | 0.43 | 1 | 2.72 " | 6.42 " | 0.72 " | ฿9,600 | |
C | 3 GAD6 | 0.61 | 1 | 2.85 " | 8.13 " | 1.65 " | ฿7,075 | |
C | 3 GAD5 | 0.61 | 1 | 2.85 " | 8.13 " | 1.65 " | ฿6,776 | |
C | 3GAA7 | 1.6 | 2 | 4.2 " | 9.84 " | 2.17 " | ฿11,600 | |
D | 3GAA6 | 1.6 | 2 | 4.2 " | 9.84 " | 2.17 " | ฿10,800 | |
E | 3GAA9 | 2.4 | 3 | 4.2 " | 10.67 " | 2.77 " | ฿12,300 | |
C | 3GAA8 | 2.4 | 3 | 4.2 " | 10.67 " | 2.77 " | ฿12,500 |
เครื่องปรับลมท่อร่วม
ตัวควบคุมอากาศอัด Speedaire ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามแรงดันอากาศที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ ตัวควบคุมอากาศเหล่านี้ควบคุมแรงดันอากาศและจัดการการไหลของอากาศอัดเพื่อช่วยให้อุปกรณ์นิวเมติกทำงานอย่างเหมาะสม เลือกจากตัวควบคุมอากาศเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในความยาว 6.14, 6.42, 8.13 และ 9.84 นิ้ว
คุณสมบัติ
- ตัวควบคุมอากาศอัดท่อร่วมแซนวิชช่วยปรับแรงดันอากาศที่จ่ายผ่านโซลินอยด์วาล์ว
- ติดตั้งระหว่างท่อร่วมและวาล์ว และเหมาะสำหรับส่วนประกอบที่ควบคุมอากาศ เช่น กระบอกลมในกระบวนการอัตโนมัติ
- ตัวปรับลม ISO เหล่านี้ได้รับการติดตั้งระหว่างวาล์วและฐานเพื่อควบคุมแรงดันภายในบรรจุภัณฑ์ของวาล์ว
คำถามที่พบบ่อย
ตัวควบคุมความดันประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?
แรงดันสุญญากาศ แรงดันดิฟเฟอเรนเชียล แรงดันย้อนกลับ แรงดันลด และเรกูเลเตอร์สำหรับของไหลเฉพาะ เช่น น้ำมันและเชื้อเพลิง คือตัวอย่างทั้งหมดของเรกูเลเตอร์แรงดัน ช่วงการควบคุมหรือการปรับเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อระบุตัวควบคุมแรงดัน
ตัวควบคุม FRL คืออะไร?
หน่วย FRL รวมตัวกรอง ตัวควบคุม และสารหล่อลื่นเป็นส่วนประกอบเดียวเพื่อรักษาระบบเครื่องอัดอากาศให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม
ตัวควบคุมการไหลของอากาศทำงานอย่างไร
ตัวควบคุมการไหลของอากาศมีวาล์วที่ทำงานด้วยสปริงซึ่งควบคุมโดยตรงโดยชุดไดอะแฟรม แรงดันหรือพลังงานจากตัวกลางที่ไหลจะกระตุ้นไดอะแฟรม และแรงดันด้านท้ายน้ำที่เพิ่มขึ้นจะตกลงบนไดอะแฟรม จึงปิดปลั๊กวาล์วโดยการบีบสปริง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องครัว
- สลักล็อค
- ถังและวงเวียนชั้นวางลูกฟูก
- เบาะพาเลท
- Buriable แก๊สฟิตติ้ง
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- โดยฮาร์ดแวร์
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- HALLOWELL ตู้เก็บเสื้อผ้าต้านจุลชีพ
- ANVIL เสื้อยืด Street, NPT, Class 150, เหล็กชุบสังกะสีอ่อน
- LOVEJOY MSF Series, มินิซอฟต์เซ็ตสกรูสไตล์คัปปลิ้งฮับ Metric Bores
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 9/16-24 Unef
- SPEARS VALVES พีวีซี สีขาว 90 องศา ข้อศอก, ซ็อกเก็ต ASTM x FBSP, เมตริก
- MARTIN SPROCKET แหวนไกด์ซีรีส์ 815 สแตนเลส
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, หมายเลขโซ่ 50
- GROTE ไฟ
- NORTON ABRASIVES น้ำมันหินลับคม
- NIBCO สวิงเช็ควาล์ว