Speedaire 3gad5 | ตัวปรับลมท่อร่วม 145 Psi 120f | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 3GAD5 เครื่องปรับลมท่อร่วม 145 Psi 120f | AC9EWM

SPEEDAIRE 3GAD5 เกจ์ลม 145 Psi 120f

In Stock
รายการ: AC9EWM รุ่น: 3GAD5
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
฿6,776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลมท่อร่วม
ลูกบิดปรับรอบ
ระยะการปรับ5 ถึง 125 psi
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.61
พอร์ตเกจ1 / 4 "NPT
คลาส ISO1
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว120 องศา F
ความสูงโดยรวม2.85 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.13 "
ความกว้างโดยรวม1.65 "
การออกแบบวาล์วสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.96
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรคลาส ISOความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
SPEEDAIRE 3GAA6 เครื่องปรับลมท่อร่วม 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "฿10,800
SPEEDAIRE 3GAA7 เครื่องปรับลมท่อร่วม 145 Psi 120f | AC9EVV 3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "฿11,600
SPEEDAIRE 3GAA8 เครื่องปรับลมท่อร่วม 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "฿12,500
SPEEDAIRE 3GAA9 เครื่องปรับลมท่อร่วม 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "฿12,300
SPEEDAIRE 3GAD1 ตัวควบคุมอากาศท่อร่วม 145 Psi 120f | AC9EWH 3 GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "฿9,600
SPEEDAIRE 3GAD2 เครื่องปรับลมท่อร่วม 145 Psi 120f | AC9EWJ 3 GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "฿9,500
SPEEDAIRE 3GAD3 เครื่องปรับลมท่อร่วม 145 Psi 120f | AC9EWK 3 GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "฿10,800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 3GAD5 เกจ์ลม 145 Psi 120f
฿6,776 / หน่วย