VESTIL LMS Series บูมมาสเตอร์บูมแบบสั้น
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | สไตล์บูม | ความจุ | สูงสุด ฮุคพอยท์ | แม็กซ์ ความยาว | จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 31" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LMS-EBNT-40-6 | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม | 13.31 " | ไม่ใช่เหลื่อม | ปอนด์ 6000 | 40.12 " | 50.75 " | 4 | ปอนด์ 6000 | ฿100,956 | |
B | LMS-EBNT-40-8 | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม | 11.5 " | ไม่ใช่เหลื่อม | ปอนด์ 8000 | 47.5 " | 49.38 " | 4 | ปอนด์ 8000 | ฿135,158 | |
C | LMS-EBNT-40-4 | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม | 13.31 " | ไม่ใช่เหลื่อม | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 50.75 " | 4 | ปอนด์ 4000 | ฿63,815 | |
D | ทล-EBT-46-4 | บูมรถยกแบบเหลื่อม | 13.5 " | เหลื่อม | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 93 " | 3 | ปอนด์ 4000 | ฿82,417 | |
E | ทล-EBT-46-8 | บูมรถยกแบบเหลื่อม | 15 " | เหลื่อม | ปอนด์ 8000 | 89 " | 90.88 " | 3 | ปอนด์ 8000 | ฿153,868 | |
F | ทล-EBT-46-6 | บูมรถยกแบบเหลื่อม | 13.5 " | เหลื่อม | ปอนด์ 6000 | 40.12 " | 93 " | 3 | ปอนด์ 6000 | ฿119,720 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตะแกรงแม่เหล็กเรือน
- ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิกแรงสูง
- อุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์
- เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน
- ส่วนประกอบของ Barrier แข็ง
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- ลากจูงยานยนต์
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เครื่องมือกัด
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR ชุดประกบโอริง
- SAFETY SPEED ที่หนีบอากาศ
- MILLER BY HONEYWELL บังเหียนเต็มตัว
- REES โคมไฟทดแทนขนาดเล็ก
- BRASS KNUCKLE แว่นตานิรภัย
- THOMAS & BETTS แหวนปิดผนึก
- AKRO-MILS ถ้วยถัง
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV1-10-4/4M/4R
- VESTIL ชุดมุมขอบโค้งของตัวปรับระดับท่าเรือ CAS Series
- WEG มอเตอร์เอนกประสงค์ฐานยืดหยุ่น ODP เฟสเดียว