VESTIL LMS-EBNT-40-8 บูมยกแบบสั้นแบบไม่มีเหลื่อม, 8000 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม |
สไตล์บูม | ไม่ใช่เหลื่อม |
ความจุ | ปอนด์ 8000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 40.12 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
ความสูง | 11.5 " |
ความยาว | 49.38 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 47.5 " |
แม็กซ์ ความยาว | 49.38 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 31 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lms-ebnt-40-8.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 31" | ปอนด์ 8000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 37" | ปอนด์ 7275 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 43" | ปอนด์ 6550 |
UPC | 691215057738 |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | สไตล์บูม | ความจุ | สูงสุด ฮุคพอยท์ | แม็กซ์ ความยาว | จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 31" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMS-EBNT-40-4 | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม | 13.31 " | ไม่ใช่เหลื่อม | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 50.75 " | 4 | ปอนด์ 4000 | ฿63,815 | ||
LMS-EBNT-40-6 | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม | 13.31 " | ไม่ใช่เหลื่อม | ปอนด์ 6000 | 40.12 " | 50.75 " | 4 | ปอนด์ 6000 | ฿100,956 | ||
ทล-EBT-46-4 | บูมรถยกแบบเหลื่อม | 13.5 " | เหลื่อม | ปอนด์ 4000 | 40.12 " | 93 " | 3 | ปอนด์ 4000 | ฿82,417 | ||
ทล-EBT-46-6 | บูมรถยกแบบเหลื่อม | 13.5 " | เหลื่อม | ปอนด์ 6000 | 40.12 " | 93 " | 3 | ปอนด์ 6000 | ฿119,720 | ||
ทล-EBT-46-8 | บูมรถยกแบบเหลื่อม | 15 " | เหลื่อม | ปอนด์ 8000 | 89 " | 90.88 " | 3 | ปอนด์ 8000 | ฿153,868 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.