รอกโซ่แบบรวมช่วงบนต่ำรุ่น VESTIL LOW
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ด้านล่างของลูกกลิ้งไปด้านบนของตะขอ | เหมาะกับความกว้างของหน้าแปลนบีม | ความจุโหลด | สูงสุด ความสูงโดยรวม | สูงสุด ความกว้างโดยรวม | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ต่ำ -1P | 9 1 / 2 " | 11 3 / 4 " | 2 "ถึง 6" | ปอนด์ 1000 | 11 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 10 1 / 4 " | 10 " | ฿18,105 | |
B | ต่ำ -2P | 10 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "ถึง 8" | ปอนด์ 2000 | 13 " | 10 1 / 2 " | 12 " | 10 " | ฿21,541 | |
C | ต่ำ -1G | 10 " | 11 3 / 4 " | 2 "ถึง 6" | ปอนด์ 1000 | 11 3 / 4 " | 10 " | 9" | 10 " | ฿22,140 | |
D | ต่ำ -2G | 11 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "ถึง 8" | ปอนด์ 2000 | 13 " | 11 1 / 2 " | 11 1 / 2 " | 10 " | ฿24,976 | |
E | ต่ำ -4P | 11 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "ถึง 8" | ปอนด์ 4000 | 16 1 / 4 " | 11 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ฿30,592 | |
F | ต่ำ -6P | 12 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "ถึง 8" | ปอนด์ 6000 | 18 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ฿47,338 | |
G | ต่ำ -4G | 12 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "ถึง 8" | ปอนด์ 4000 | 16 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ฿34,198 | |
H | ต่ำ -6G | 13 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "ถึง 8" | ปอนด์ 6000 | 18 1 / 4 " | 13 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ฿51,378 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมายเลขโต๊ะและที่ใส่บัตร
- squeegees
- ม้านั่งและตู้บริการเคลื่อนที่
- กรองน้ำมันและสามารถบด
- การแบ่งประเภทของจุกนมท่อดำ
- คีม
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- STARRETT แคนซีมไมโครมิเตอร์
- DAYTON Direct Drive Blowers เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 9 นิ้ว
- APPROVED VENDOR Coupler ขนาด 1 นิ้ว
- SUPER MET-AL มาร์กเกอร์สีจัมโบ้ที่ใช้น้ำมัน
- CRYDOM DR ซีรี่ส์โซลิดสเตตรีเลย์
- VULCAN HART คอนแทค
- PASS AND SEYMOUR LS Series ลูกบิดเปลี่ยนขนาดใหญ่
- HOFFMAN แบบที่ 1 ตู้ยืนหนึ่งประตูแบบยืนฟรี
- EATON ชุด Weathershield หม้อแปลงจำหน่ายชนิดแห้ง
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus Series ตัวลดความเร็วแบบติดตั้งบนเพลา ขนาด 315