VESTIL LOW-2P รอกโซ่ช่วงบนต่ำ แบบเข็นรถเข็น 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ Headroom ต่ำ |
ด้านล่างของลูกกลิ้งไปด้านบนของตะขอ | 13 " |
ความจุ | ปอนด์ 2,000 |
สี | ส้ม |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 2 1/2 "ถึง 8" |
เหมาะกับความกว้างของหน้าแปลนบีม | 2 1/2 "ถึง 8" |
ความสูง | 10 " |
ระยะการเดินทางของตะขอ | 10 ฟุต |
ความยาว | 12 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงโดยรวม | 13 " |
สูงสุด ความกว้างโดยรวม | 10 1 / 2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนลูกกลิ้ง | 4 |
การดำเนินการ | กดด้วยตนเอง |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-low-2p.pdf |
ล้อบนเส้นผ่านศูนย์กลาง I-Beam | 2 1 / 2 " |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ด้านล่างของลูกกลิ้งไปด้านบนของตะขอ | เหมาะกับความกว้างของหน้าแปลนบีม | ความจุโหลด | สูงสุด ความสูงโดยรวม | สูงสุด ความกว้างโดยรวม | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต่ำ -1G | 10 " | 11 3 / 4 " | 2 "ถึง 6" | ปอนด์ 1000 | 11 3 / 4 " | 10 " | 9" | 10 " | ฿22,140 | ||
ต่ำ -1P | 9 1 / 2 " | 11 3 / 4 " | 2 "ถึง 6" | ปอนด์ 1000 | 11 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 10 1 / 4 " | 10 " | ฿19,170 | ||
ต่ำ -2G | 11 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "ถึง 8" | ปอนด์ 2000 | 13 " | 11 1 / 2 " | 11 1 / 2 " | 10 " | ฿24,976 | ||
ต่ำ -4G | 12 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "ถึง 8" | ปอนด์ 4000 | 16 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ฿34,198 | ||
ต่ำ -4P | 11 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "ถึง 8" | ปอนด์ 4000 | 16 1 / 4 " | 11 1 / 2 " | 14 " | 14 " | ฿32,624 | ||
ต่ำ -6G | 13 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "ถึง 8" | ปอนด์ 6000 | 18 1 / 4 " | 13 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ฿51,378 | ||
ต่ำ -6P | 12 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "ถึง 8" | ปอนด์ 6000 | 18 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 17 " | 15 " | ฿47,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.