บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5024, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม, เคลือบ Tylon-Futura
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13593TF | 1 / 2 " | 1" | 4" | 1 / 2 " | ฿7,674 | |
A | 13574TF | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿3,951 | |
A | 13559TF | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | ฿3,130 | |
A | 13584TF | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿4,593 | |
A | 13567TF | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ฿4,465 | |
A | 13580TF | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿4,294 | |
A | 13563TF | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ฿3,267 | |
A | 13589TF | 7 / 16 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 2 " | ฿7,013 | |
A | 13571TF | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿3,792 | |
A | 13577TF | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿4,156 | |
A | 13582TF | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿4,593 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟสปอร์ตไลท์
- ท่อลูกฟูก
- การควบคุมความเร็ว AC
- การเติมเนื้อเยื่อสถานีทำความสะอาดเลนส์
- เครื่องช่วยหายใจแบบดาวน์บลาสต์แบบขับตรง
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- ที่เก็บความปลอดภัย
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- แก้วน้ำและสื่อ
- COLLOMIX พายผสมคู่
- BEL-ART - SCIENCEWARE ขั้วต่อ Y
- KEY-BAK Retractor บัตรประจำตัวสีดำสายรัดไวนิล
- MICRO 100 เอ็นมิลคาร์ไบด์ที่ไม่ใช่ศูนย์
- COXREELS 1125 ม้วนท่อข้อเหวี่ยงมือหมุน Pure Flow Series
- THOMAS & BETTS LTLES07G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- FANTECH ชุดอุปกรณ์หยาบ
- BOSTON GEAR 6 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B5V พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง
- BROWNING หมุดเฉือนซีรีส์ SHS2