VESTIL LPT-4000T Series รถลากพาเลทแบบหมุนได้, สแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LP-4000T-39-SS | 47.69 " | 39 " | 39 " | 47.69 " | ฿280,741 | |
B | LP-4000T-45-SS | 53.69 " | 45 " | 45 " | 53.69 " | ฿300,596 | |
C | แผ่นเสียง -4000T-SS | 59.69 " | 51 " | 51 " | 59.69 " | ฿427,410 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผ้ากันเปื้อนทนสารเคมีและใช้แล้วทิ้ง
- มุ้งซักผ้า
- ที่เคาะประตู
- สายสปริงเกลอร์และสายชลประทาน
- แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู
- คีม
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- ตะขอ
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- DAKE CORPORATION การแสดงเดี่ยวกระบอกสูบคงที่กดไฮดรอลิก H-Frame
- MONOPRICE สาย RCA Coaxial A / V
- WESTWARD ประแจปรับระดับได้
- SIEMENS QN Series Bolt บนเซอร์กิตเบรกเกอร์
- APPROVED VENDOR ดิสก์สปริง Polypropylene Wave Stainless Steel Stainless
- BRADY ริบบิ้นดำ 500 ฟุต
- SPEAKMAN Kubos Series ราวแขวนผ้า
- ULTRATECH ระบบบรรจุแร็คดรัมแบบพิเศษ
- CONDOR เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ANSI Class 3 ผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ ซิป สีส้ม
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, หมอนบล็อคฐานต๊าป, ตลับลูกปืน