VESTIL MU Series เสาค้ำแบบคานยื่นสำหรับงานขนาดกลางด้านเดียว
สไตล์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุ | ความจุต่อแนวตั้ง | ความลึก | ออกแบบ | ความสูง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | มู-ซี-6-12 | 25 3 / 8 " | ปอนด์ 8100 | - | 25.375 " | เดียว | 72 " | 12 " | ฿26,778 | RFQ
|
B | มู-ซี-10-12 | 25 3 / 8 " | ปอนด์ 15200 | ปอนด์ 7100 | 25.375 " | สอง | 120 " | 12 " | ฿39,266 | RFQ
|
C | มู-ซี-8-12 | 25 3 / 8 " | ปอนด์ 7600 | - | 25.375 " | เดียว | 96 " | 12 " | ฿33,049 | RFQ
|
D | มู-ซี-8-18 | 31 " | ปอนด์ 6300 | - | 31 " | เดียว | 96 " | 18 " | ฿35,886 | RFQ
|
E | มู-ซี-10-18 | 31 " | ปอนด์ 12600 | ปอนด์ 5900 | 31 " | สอง | 120 " | 18 " | ฿40,737 | RFQ
|
F | มู-ซี-6-18 | 31 " | ปอนด์ 6600 | - | 31 " | เดียว | 72 " | 18 " | ฿26,885 | RFQ
|
G | มู-ซี-10-24 | 37 " | ปอนด์ 10500 | ปอนด์ 5000 | 37.375 " | สอง | 120.38 " | 24 " | ฿41,942 | RFQ
|
H | มู-ซี-6-24 | 37 " | ปอนด์ 5500 | - | 37 " | เดียว | 72 " | 24 " | ฿28,901 | RFQ
|
I | มู-ซี-8-24 | 37 " | ปอนด์ 5300 | - | 37 " | เดียว | 96 " | 24 " | ฿36,325 | RFQ
|
J | มู-ซี-10-36 | 49 3 / 8 " | ปอนด์ 9000 | 4400 ปอนด์ 3800 ปอนด์ | 40.12 " | สอง | 120 " | 30 ", 36" | ฿48,597 | RFQ
|
K | มู-ซี-6-36 | 49 3 / 8 " | ปอนด์ 4700 | 4700 ปอนด์ 4100 ปอนด์ | - | - | 72 " | 30 ", 36" | ฿31,087 | RFQ
|
L | มู-ซี-8-36 | 49 3 / 8 " | ปอนด์ 4500 | 4500 ปอนด์ 4000 ปอนด์ | 40.12 " | เดียว | 96 " | 30 ", 36" | ฿38,015 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Hairnets Bouffants และ Beard Nets
- เครื่องพ่นสีมือถือ
- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- เครื่องวัดอุณหภูมิผนัง / โต๊ะ / หน้าต่าง
- ชุดบัดกรี
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- อุปกรณ์ล็อค
- การเติมอากาศ
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- BRADY เครื่องหมายท่อน้อยกว่ามากกว่า
- KIPP 5 / 16-18 ขนาดเกลียวแคมปรับได้
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการติดต่อแบบงอ
- USA SEALING แผ่นยาง EPDM
- MARATHON MOTORS มอเตอร์หน้าที่ในฟาร์ม, การสตาร์ทตัวเก็บประจุ, TEAO, ฐานแข็ง - ประสิทธิภาพสูง
- EATON แหวนซีรีส์ M22
- CONDOR ผ้ากันเปื้อนแขนทนสารเคมี
- SMC VALVES ประทับตรา
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์หนอนตัวหนอน Ironman