VESTIL MU-C-10-12 Cantilever Single Upright, Medium-Duty, 10 ฟุต, แขน 12 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cantilever เดี่ยวตั้งตรง |
ความยาวฐาน | 25 3 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 15200 |
ความจุต่อแนวตั้ง | ปอนด์ 7100 |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | ด้านเดียวตรง |
ความลึก | 25.375 " |
ออกแบบ | สอง |
ความสูง | 120 " |
ความยาว | 25.375 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mu-c-10-12.pdf |
ระยะห่างระหว่างช่องแขน | 3 1 / 2 " |
ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | 12 " |
ความกว้าง | 8.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 96.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.23 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุ | ความจุต่อแนวตั้ง | ความลึก | ออกแบบ | ความสูง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มู-ซี-10-18 | 31 " | ปอนด์ 12600 | ปอนด์ 5900 | 31 " | สอง | 120 " | 18 " | ฿40,737 | RFQ
| |
มู-ซี-10-24 | 37 " | ปอนด์ 10500 | ปอนด์ 5000 | 37.375 " | สอง | 120.38 " | 24 " | ฿41,942 | RFQ
| |
มู-ซี-10-36 | 49 3 / 8 " | ปอนด์ 9000 | 4400 ปอนด์ 3800 ปอนด์ | 40.12 " | สอง | 120 " | 30 ", 36" | ฿48,597 | RFQ
| |
มู-ซี-6-12 | 25 3 / 8 " | ปอนด์ 8100 | - | 25.375 " | เดียว | 72 " | 12 " | ฿26,778 | RFQ
| |
มู-ซี-6-18 | 31 " | ปอนด์ 6600 | - | 31 " | เดียว | 72 " | 18 " | ฿26,885 | RFQ
| |
มู-ซี-6-24 | 37 " | ปอนด์ 5500 | - | 37 " | เดียว | 72 " | 24 " | ฿28,901 | RFQ
| |
มู-ซี-6-36 | 49 3 / 8 " | ปอนด์ 4700 | 4700 ปอนด์ 4100 ปอนด์ | - | - | 72 " | 30 ", 36" | ฿31,087 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.